Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491
Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491
Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491
Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491
Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491
Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491
Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491
Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491
Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491
Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491
Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491
Schubladenschrank in Grau - (B)58 x (H)96,5 x (T)30 cm 10026619_491
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026619_491
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026619_491
EAN/GTIN:
     4052025927486
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Egal, wo Sie gerade im Haushalt beschäftigt sind, zusätzlicher Stauraum ist überall nützlich. Ob Socken, Spielzeuge, Tücher, Unterwäsche oder andere Dinge - mit dem Schubladenschrank bringen Sie endlich Ordnung ins Chaos. Der große Pluspunkt des Schranks ist seine Mobilität. Dank der Bremsen kann der Schubcontainer aber auch fest an Ort und Stelle stehen. Die faltbaren Stoff Schubladen haben Einlegeböden und sind mit praktischen Holzgriffen versehen.

Schubladenschrank im Detail
- Abstand zum Boden: ca. 7,5 cm
- Dicke MDF-Platte: ca. 1,2 cm
- Material: Stahl, Polyester, MDF
- Traglast Platte: 20 kg
- Traglast Korb: 5 kg

Schubladenschrank mit 3 Schubladen
- Maße H x B x T: ca. 74,5 x 58 x 30 cm / ca. 6,7 kg
- Maße Box innen H x B x T: ca. 20,5 x 53,5 x 27 cm

Schubladenschrank mit 4 Schubladen
- Maße H x B x T: ca. 93 x 58 x 30 cm / ca. 8,1 kg
- Maße Box innen H x B x T: ca. 20,5 x 53,5 x 27 cm

Schubladenschrank mit 5 Schubladen
- Maße H x B x T: ca. 96,5 x 58 x 30 cm / ca. 8,8 kg
- Maße große Box innen H x B x T: ca. 20,5 x 53,5 x 27 cm
- Maße kleine Box innen H x B x T: ca. 9,5 x 53,5 x 27 cm

Schubladenschrank mit 6 Schubladen
- Maße H x B x T: ca. 74,5 x 58 x 30 cm / ca. 7,9 kg
- Maße Box innen H x B x T: ca. 20 x 26,5 x 26,5 cm

Flexibler Flurschrank für Ihr Zuhause
- Stauraum für Kleidung, Spielzeug, Wäsche, Zeitschriften uvm.
- Sehenswertes Zusammenspiel von Stoff und Holzoptik
- Stoffkörbe mit Einlegeböden und praktischen Holzgriffen
- Überallhin rollbar dank Rädern - Mit Bremsen für festen Stand

Lieferumfang
- 1x Schubladenschrank in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Hellbraun
Gewicht:
8.81 kg
Höhe:
96.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
58 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubfachschrank fahrbar, schubfach schrank, schubladenschrank anthrazit, schrank, kleiderschrank, rollwagen, rollcontainer, nischenwagen, mehrzweckschrank, schrank-organizer, schränkchen, nachtkommode, nachtschrank, allzweckschrank, schubladenschrank, stoffschrank, midischrank, kleiderschrank-organizer, nachttisch-schrank, mini-schrank, schubladensystem, fächerschrank, standschrank, schubladenturm, korbschrank, schlafzimmerschrank, schubfachschrank, staufächer-schrank, korbsystem-schrank, beistellschrank, schubladenkommode, schubcontainer, 3-ebenen-rollwagen, schrank-aufbewahrung, kleiderorganizer, 3-etagen-rollwagen, aufbewahrungsschrank, einlegeboden-schrank, schub-kommode, 75cm-schrank, deko-schrank, kleiderorganizer-schrank, schubkästenschrank, schubladencontainer, 5-etagen-rollwagen, korbwagen, schubladen, rollbar, rollbarer, rollen, räder, stoff, schübe, einsatz, einsätze, holzoptik, stahl, metall, wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.