Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Campingstuhl, klappbarer Anglerstuhl mit 2 Getränkehaltern & Seitentasche, tragbar, bis 113 kg, schwarz-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Campingstuhl, klappbarer Anglerstuhl mit 2 Getränkehaltern & Seitentasche, tragbar, bis 113 kg, schwarz-grün
Relaxdays Campingstuhl, klappbarer Anglerstuhl mit 2 Getränkehaltern & Seitentasche, tragbar, bis 113 kg, schwarz-grün
Relaxdays Campingstuhl, klappbarer Anglerstuhl mit 2 Getränkehaltern & Seitentasche, tragbar, bis 113 kg, schwarz-grün
Relaxdays Campingstuhl, klappbarer Anglerstuhl mit 2 Getränkehaltern & Seitentasche, tragbar, bis 113 kg, schwarz-grün
Relaxdays Campingstuhl, klappbarer Anglerstuhl mit 2 Getränkehaltern & Seitentasche, tragbar, bis 113 kg, schwarz-grün
Relaxdays Campingstuhl, klappbarer Anglerstuhl mit 2 Getränkehaltern & Seitentasche, tragbar, bis 113 kg, schwarz-grün
Relaxdays Campingstuhl, klappbarer Anglerstuhl mit 2 Getränkehaltern & Seitentasche, tragbar, bis 113 kg, schwarz-grün
Relaxdays Campingstuhl, klappbarer Anglerstuhl mit 2 Getränkehaltern & Seitentasche, tragbar, bis 113 kg, schwarz-grün
Relaxdays Campingstuhl, klappbarer Anglerstuhl mit 2 Getränkehaltern & Seitentasche, tragbar, bis 113 kg, schwarz-grün
Relaxdays Campingstuhl, klappbarer Anglerstuhl mit 2 Getränkehaltern & Seitentasche, tragbar, bis 113 kg, schwarz-grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026633_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026633_0
EAN/GTIN:
     4052025266332
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
Klappstuhl
Ob beim Public Viewing, für das Chill-Out im Garten oder als praktisches Sitzmöbel für Camping-Enthusiasten: Dieser Faltstuhl hat viele Talente. Zum einen bietet er dank seiner gepolsterten Sitzfläche und Rückenlehne besten Sitzkomfort. Zum anderen ist das Design des Picknicksessels dekorativ und kann vor allem Anglern zu Gute kommen. Sie werden mit dem Waldmotiv nicht sofort entdeckt. Außerdem überzeugt der Faltstuhl mit extra breiten Standfüßen, die das Versinken im Sand verhindern. Mit 2 Getränkehalter und einer Seitentasche mit 2 Fächern wird Ihnen ausreichend Stauraum für Flaschen, Sonnenbrille, Schlüssel, Smartphone und vieles mehr geboten.

Um ihn platzsparend zu verstauen, klappen Sie den Campingstuhl einfach zusammen und bewahren ihn in der beiliegenden Transporttasche auf.

Campingstuhl im Detail
- Maße H x B x T: ca. 103 x 92,5 x 60 cm
- Traglast: ca. 113 kg
- Gewicht: ca. 4,3 kg
- Material: Stahl, Polyester, Kunststoff
- Optik: Waldmotiv, Schwarz

Faltbarer Anglerstuhl mit Tragetasche
- Packmaß H x B x T: ca. 22 x 22 x 100 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 60 x 47,5 cm
- Getränkehalterung H x D: ca. 12 x 8,2 cm
- Seitentasche H x B: ca. 21 x 33,5 cm
- Kleines Fach H x B: ca. 14,5 x 11,5 cm
- Großes Fach H x B: ca. 14,5 x 19 cm

Komfortabler Faltsessel für Strand und mehr
- Hohe Sitzqualität dank gepolsterter Sitzfläche & Rückenlehne
- Kein Versinken im Sand dank extra breiter Standfüße
- Mit 2 Getränkehaltern & Seitentasche für Stauraum
- Schnell aufklappen und platzsparend verstauen
- Geeignet für Camping, Garten, Festival, Angeln uvm.

Lieferumfang
- 1x Klappstuhl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Braun | Dunkelgrün
Gewicht:
4.3 kg
Höhe:
101 cm
Länge:
60 cm
Breite:
92.5 cm
Weitere Suchbegriffe: klappstuhl schwarz, klappstuhl, campingstuhl schwarz, campinstuhl, relaxdays campingstuhl, angelklappstuhl, angel-klappstuhl, angel klappstuhl, angelklappstühle, angel-klappstühle, angel klappstühle, angelsitz, angel-sitz, angel sitz, angelsitze, angel-sitze, angel sitze, angelstuhl, angel-stuhl, angel stuhl, angelstühle, angel-stühle, angel stühle, anglerstuhl, angler-stuhl, angler stuhl, anglerstühle, angler-stühle, angler stühle, balkonstuhl, balkon-stuhl, balkon stuhl, balkonstühle, balkon-stühle, balkon stühle, camping chair, camping-chair, camping chairs, camping-chairs, campingklappstuhl, camping-klappstuhl, camping klappstuhl, campingklappstühle, camping-klappstühle, camping klappstühle, campingsessel, camping-sessel, camping sessel, campingsitz, camping-sitz, camping sitz, campingsitze, camping-sitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.