Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestschaukel in Lila - Ø 110 cm 10026650_51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nestschaukel in Lila - Ø 110 cm 10026650_51
Nestschaukel in Lila - Ø 110 cm 10026650_51
Nestschaukel in Lila - Ø 110 cm 10026650_51
Nestschaukel in Lila - Ø 110 cm 10026650_51
Nestschaukel in Lila - Ø 110 cm 10026650_51
Nestschaukel in Lila - Ø 110 cm 10026650_51
Nestschaukel in Lila - Ø 110 cm 10026650_51
Nestschaukel in Lila - Ø 110 cm 10026650_51
Nestschaukel in Lila - Ø 110 cm 10026650_51
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026650_51
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026650_51
EAN/GTIN:
     4052025927134
Suchbegriffe:
Nestschaukel
Vogelnestschaukel
Therapieschaukeln
therapieschaukeln
Mit dieser Rundschaukel starten Sie perfekt ausgestattet in die wärmere Jahreszeit. Mithilfe von 2 robusten Seilen lässt sich die Nestschaukel bequem an einem Baum oder einem separaten Schaukelrahmen aufhängen und je nach Bedarf in der Höhe verstellen. Sorgen Sie für ausreichend Platz um die Schaukel herum, um Ihren Kindern ein unvergessliches Schaukelerlebnis zu bieten. Doch auch Sie selbst können es sich auf der komfortablen Sitzfläche mit gepolstertem Metallrahmen bequem machen. Ob im Garten oder in einem großen Raum Ihrer Wohnung - die Tellerschaukel bietet Spaß und Erholung für die ganze Familie.

Hinweis: Für mehr Gemütlichkeit sowie Schutz vor Sonne und Insekten können Sie ein Zelt an der Nestschaukel anbringen. Die passenden Relaxdays-Modelle sind die 10026656 oder 10026657 in der Größe 110 cm.

Nestschaukel 110cm im Detail
- Maße Schaukel H x D: ca. 5 x 110 cm
- Verstellbare Höhe: ca. 85 - 150 cm
- Traglast: ca. 100 kg
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: Stoff, PE, PP, Stahl, Schaumstoff
- Verschiedene Farben

Sicherheitshinweise
- Für Kinder ab 3 Jahren geeignet
- Kinder nur unter Aufsicht schaukeln lassen
- Über weichen Oberflächen platzieren
- Auf niedrigen Bodenabstand achten

Bequeme Tellerschaukel für den Garten
- Outdoor Schaukelspaß für Kinder und Erwachsene
- Robuste Seile sind in der Höhe verstellbar
- Komfortable Sitzfläche mit gepolstertem Rahmen
- Auch drinnen als Kuschelnest platzierbar
- Einfache und schnelle Montage

Lieferumfang
- 1x Nestschaukel in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Werkzeug
- Dekoartikel und Montagematerial zum Aufhängen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Lila | Schwarz | Weiß
Gewicht:
3.08 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
110 cm
Breite:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: baumschaukel, baumschaukeln, children-swing, children-swings, Gartenschaukel, gartenschaukeln, hängeschaukel, hängeschaukeln, kindernestschaukel, kindernestschaukeln, Kinderschaukel, kinderschaukeln, mehrkindschaukel, nestschaukeln, nest-swing, netzschaukel, netzschaukeln, Outdoorschaukel, outdoorschaukeln, relaxschaukel, relaxschaukeln, Rundschaukel, rundschaukeln, Schaukel, schaukeln, schaukelsitz, spielplatzschaukel, spielplatzschaukeln, spielschaukel, spielschaukeln, stoffschaukel, stoffschaukeln, Tellerschaukel, tellerschaukeln, 110-cm, 110cm, ab-3-jahren, außen, balkon, baum, befestigung, blau, draußen, drinnen, erwachsene, garten, gelb, groß, grün, indoor, innen, innenbereich, kinder, kindergarten, klein, lila, modern, outdoor, robust, rot, rund, sitz, spielplatz, stabil, stoff, teller, verstellbar, violett, wetterfest, xl, zuhause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.