Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestschaukel in Blau - Ø 120 cm 10026652_45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nestschaukel in Blau - Ø 120 cm 10026652_45
Nestschaukel in Blau - Ø 120 cm 10026652_45
Nestschaukel in Blau - Ø 120 cm 10026652_45
Nestschaukel in Blau - Ø 120 cm 10026652_45
Nestschaukel in Blau - Ø 120 cm 10026652_45
Nestschaukel in Blau - Ø 120 cm 10026652_45
Nestschaukel in Blau - Ø 120 cm 10026652_45
Nestschaukel in Blau - Ø 120 cm 10026652_45
Nestschaukel in Blau - Ø 120 cm 10026652_45
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026652_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026652_45
EAN/GTIN:
     4052025927073
Suchbegriffe:
Nestschaukel
Vogelnestschaukel
Therapieschaukeln
relaxdays nestschaukel
Mit dieser Rundschaukel starten Sie perfekt ausgestattet in die wärmere Jahreszeit. Mithilfe von 2 robusten Seilen lässt sich die Nestschaukel bequem befestigen und je nach Bedarf in der Höhe verstellen. Sorgen Sie für ausreichend Platz um die Schaukel herum, um Ihren Kindern ein unvergessliches Schaukelerlebnis zu bieten. Doch auch Sie selbst können es sich auf der komfortablen Sitzfläche mit Schaumstoffrahmen bequem machen. Ob im Garten oder in einem großen Raum Ihrer Wohnung, die Tellerschaukel bietet Spaß und Erholung für die ganze Familie.

Nestschaukel 120cm im Detail
- Maße Schaukel H x D: ca. 5,5 x 120 cm
- Verstellbare Höhe: ca. 80 - 150 cm
- Liegefläche D: ca. 94 cm
- Traglast: ca. 100 kg
- Gewicht: ca. 3,6 kg
- Material: Stoff, EVA, Stahl

Sicherheitshinweise
- Für Kinder ab 3 Jahren geeignet
- Kinder nur unter Aufsicht schaukeln lassen
- Nicht über harten Oberflächen anbringen
- Auf niedrigen Bodenabstand achten

Bequeme Rundschaukel für den Garten
- Outdoor-Schaukelspaß für Kinder und Erwachsene
- Robuste Seile sind in der Höhe verstellbar
- Komfortable Sitzfläche mit gepolstertem Rahmen
- Auch drinnen als Kuschelnest empfehlenswert
- Einfache und schnelle Montage

Lieferumfang
- 1x Nestschaukel in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Montagematerial zum Aufhängen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Schwarz
Gewicht:
4.11 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
120 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: therapieschaukeln, baumschaukel, children-swing, gartenschaukel, hängeschaukel, kindernestschaukel, kinderschaukel, mehrkindschaukel, nestschaukel, nest-swing, netzschaukel, outdoorschaukel, outdoorschaukeln, relaxschaukel, relaxschaukeln, rundschaukel, rundschaukeln, schaukel, schaukeln, schaukelsitz, schaukelsitze, spielplatzschaukel, spielplatzschaulen, spielschaukel, spielschaukeln, stoffschaukel, stoffschaukeln, tellerschaukel, tellerschaukeln, aufhängung, aussen, außen, befestigung, blau, deko, design, draussen, draußen, drinnen, entspannen, erwachsene, für-baum, für-erwachsene, für-garten-kinder, für-kinder, für-2-kinder, garten, gartenmöbel, gelb, groß, indoor, indoor-kinder, kind, kinder, kinder-outdoor, liege, liegen, lila, modern, outdoor, relaxen, rot, rund, schaumstoff, seil, seile, spielzeug, stoff, verstellbar, xl, 120, 120cm, 2-kinder, 100kg, 3-jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.