Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorollo in Braun - (L)160 x (B)80 cm 10026663_734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorollo in Braun - (L)160 x (B)80 cm 10026663_734
Thermorollo in Braun - (L)160 x (B)80 cm 10026663_734
Thermorollo in Braun - (L)160 x (B)80 cm 10026663_734
Thermorollo in Braun - (L)160 x (B)80 cm 10026663_734
Thermorollo in Braun - (L)160 x (B)80 cm 10026663_734
Thermorollo in Braun - (L)160 x (B)80 cm 10026663_734
Thermorollo in Braun - (L)160 x (B)80 cm 10026663_734
Thermorollo in Braun - (L)160 x (B)80 cm 10026663_734
Thermorollo in Braun - (L)160 x (B)80 cm 10026663_734
Thermorollo in Braun - (L)160 x (B)80 cm 10026663_734
Thermorollo in Braun - (L)160 x (B)80 cm 10026663_734
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026663_734
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026663_734
EAN/GTIN:
     4052025926489
Suchbegriffe:
80cm-klemmrollo
balkon-wärmeschutz
fenster-klemmfix
fenster-klemmrollo

Das Thermorollo in Braun ist schlicht und praktisch. Die Thermo-Beschichtung kühlt Ihre Räume im Sommer und schützt sie im Winter vor Kälte. Der lichtundurchlässige Hitzeschutz gibt neugierigen Blicken keine Chance. Durch die Kette lässt sich das Seitenzugrollo einfach und schnell bedienen. Eingerollt fällt das Fensterrollo kaum auf. Die Klemmträger ermöglichen ein Anbringen ohne Bohren. Für die Wand- oder Deckenmontage liegen zudem Schrauben und Dübel bei.

Achtung: Kette straff an Wand befestigen, um Strangulationsrisiko für Kinder und Tiere zu minimieren.

Thermorollo im Detail
- Durchmesser zusammengerolltes Rollo: ca. 4,5 cm
- Für Fensterrahmen bis ca. 2,5 cm Tiefe
- Länge Zugkette: ca. 95 cm
- Material: Polyester, Aluminium, Kunststoff
- Farbe Stoff: braun

Stoffmaße Rollo / Gesamtbreite mit Halterung / Gewicht
- A Stoff H x B: ca. 160 x 56 cm / Ca. 60 cm / Ca. 0,4 kg
- B Stoff H x B: ca. 160 x 66 cm / Ca. 70 cm / Ca. 0,4 kg
- C Stoff H x B: ca. 210 x 66 cm / Ca. 70 cm / Ca. 0,5 kg
- D Stoff H x B: ca. 160 x 76 cm / Ca. 80 cm / Ca. 0,5 kg
- E Stoff H x B: ca. 210 x 76 cm / Ca. 80 cm / Ca. 0,6 kg
- F Stoff H x B: ca. 160 x 86 cm / Ca. 90 cm / Ca. 0,5 kg
- G Stoff H x B: ca. 210 x 86 cm / Ca. 90 cm / Ca. 0,7 kg
- H Stoff H x B: ca. 160 x 96 cm / Ca. 100 cm / Ca. 0,6 kg
- I Stoff H x B: ca. 160 x 106 cm / Ca. 110 cm / Ca. 0,7 kg
- J Stoff H x B: ca. 160 x 116 cm / Ca. 120 cm / Ca. 0,7 kg

Verdunklungsrollo mit Klemmhaltern
- Mit Thermo-Beschichtung auf der Fensterseite
- Kettenzug zum einfachen Ab- und Einrollen
- Blickdichter Hitze- und Sonnenschutz - Im Winter dämmend
- Rollo zum Einhängen, Ankleben oder Anbohren

Lieferumfang
- 1x Rollo inkl. Klemmen
- Mit Montagematerial, Anleitung
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Silber | Weiß
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
160 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: fenster-lichtschutz, fenster-thermorollo, fenster-wärmeschutz, fensterrollo, hitzerollo, hitzeschutz-rollo, innenrollo, isorollo, jalousie, jalousie-rollo, kettenrollo, klemm-thermorollo, klemmfix, klemmfix-rollo, klemmfix-thermorollo, klemmrollo, lichtschutz-jalousie, lichtschutz-rollo, rollo, rollo-jalousie, seitenzugrollo, sichtschutzrollo, sonnenrollo, sonnenschutzrollo, stoffrollo, sun-rollo, tageslichtrollo, thermo-fensterrollo, thermo-jalousie, thermo-klemmfix, thermo-klemmrollo, thermorollo, universal-rollo, verdunkelungsrollo, wärme-rollo, wärmeschutzrollo, ziehrollo, zugrollo, 70cm, 80cm, 90cm, 110cm, 120cm, 160cm, 210cm, blickdicht, fenster, halterung, braun, hellbraun, innen, verdunkelung, stoff, wandmontage, klemmen, kettenzug, seitenzug, zum-kleben, aufhängung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.