Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischpalette Holz in Natur 30,5x25cm 10026738_58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mischpalette Holz in Natur 30,5x25cm 10026738_58
Mischpalette Holz in Natur 30,5x25cm 10026738_58
Mischpalette Holz in Natur 30,5x25cm 10026738_58
Mischpalette Holz in Natur 30,5x25cm 10026738_58
Mischpalette Holz in Natur 30,5x25cm 10026738_58
Mischpalette Holz in Natur 30,5x25cm 10026738_58
Mischpalette Holz in Natur 30,5x25cm 10026738_58
Mischpalette Holz in Natur 30,5x25cm 10026738_58
Mischpalette Holz in Natur 30,5x25cm 10026738_58
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026738_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026738_58
EAN/GTIN:
     4052025926205
Suchbegriffe:
Farb-Mischpalette
Farbmischpalette
Misch-Palette
Mischpalette

Wenn Sie das nächste Mal zum Pinsel greifen, dann haben Sie mit dieser Malerpalette das ideale Künstlerzubehör zur Hand. Nutzen Sie die flache Farbpalette ohne Mulden zum besseren Mischen von Acryl-, Wasser- und Aquarellfarben. Durch das Daumenloch liegt die leichte Palette bequem in der Hand und die Arme ermüden während des Malens nicht. Je nach Belieben können Sie die runde Farbmischpalette auf den Unterarm auflegen, von sich Weghalten sowie abwechselnd in der linken oder rechten Hand nutzen.

Mischpalette im Detail
- M Maße H x B x T: ca. 0,4 x 30,5 x 25 cm, wiegt 150 g
- M Maße Griffloch B x T: 4,5 x 4 cm
- L Maße H x B x T: ca. 0,4 x 40 x 30 cm, wiegt 230 g
- L Maße Griffloch B x T: 4,5 x 3,5 cm
- Material: Holz
- Farbe: Natur

Gut verarbeitete Künstlerpalette
- Handlich, leicht und mit praktischem Griffloch ausgestattet
- Ohne Mulden ist die Palette perfekt zum Mischen von Farben
- Hübsche, simple Optik in durchdachter Nierenform
- Für Kunststudenten, Hobbymaler, Profimaler und Künstler
- Sorgt für ein tolles Arbeitsgefühl beim Malen und Tuschen

Lieferumfang

- 1x Mischpalette in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
0.4 cm
Länge:
25 cm
Breite:
30.5 cm
... > Hobby > Malen > Malpaletten
Weitere Suchbegriffe: mischpalette holz, mischpalette, acrylfarben-palette, aquarell-mischpalette, art-palette, farbenmischpalette, farbenpalette, farbmischpalette, farbpalette, holzmalpalette, holzmischpalette, künstlerpalette, malerpalette, malerplatte, malpalette, malplatte, mischplatte, mischtablett, mixing-palette, mixing-plate, paint-palette, painting-palette, acryl, acrylfarben, aquarell, aquarellfarben, aus-holz, daumenloch, eingriffsloch, farb, farben, farben-mischen, flach, für-acryl, für-acrylfarben, für-acrylfarben-holz, für-aquarell, für-aquarellfarben, für-farben, für-wasserfarben, griffloch, groß, hlz, hobby, holz, holz-klein, klein, kunst, künstler, künstlerbedarf, künstlerzubehör, linkshänder, malen, maler, malzubehör, mischen, natur, nierenform, ölfarben, oval, rechtshänder, rund, schule, schüler, studenten, tuschen, wasserfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.