Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischpalette in Weiß 10026739_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mischpalette in Weiß 10026739_0
Mischpalette in Weiß 10026739_0
Mischpalette in Weiß 10026739_0
Mischpalette in Weiß 10026739_0
Mischpalette in Weiß 10026739_0
Mischpalette in Weiß 10026739_0
Mischpalette in Weiß 10026739_0
Mischpalette in Weiß 10026739_0
Mischpalette in Weiß 10026739_0
Mischpalette in Weiß 10026739_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026739_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026739_0
EAN/GTIN:
     4052025267391
Suchbegriffe:
Farb-Mischpalette
Farbmischpalette
Misch-Palette
Mischpalette
Wenn Sie das nächste Mal zum Pinsel greifen, dann haben Sie mit der weißen Malerpalette das ideale Künstlerzubehör zur Hand. Nutzen Sie das Paint Board mit 20 Mulden für Acryl-, Wasser- und Aquarellfarben. Die kleinen Fächer befüllen Sie mit vielen verschiedenen Farben und mischen diese in den großen, flachen Mulden. Durch das breite Daumenloch liegt die leichte Palette bequem in der Hand und die Arme ermüden während des Malens nicht. Ein praktisches Zubehör für Maler, Schüler, Studenten und Künstler.

Mischpalette im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 1,5 x 34 x 25 cm
- Maße Griffloch B x T: ca. 3,5 x 2,5 cm
- Insgesamt 20 Mulden
- Mulden sind je ca. 1,5 cm hoch
- Material: Kunststoff (PP)
- Gewicht: ca. 160 g
- Farbe: Weiß

Gut verarbeitete Künstlerpalette
- Handlich, leicht und mit praktischem Griffloch ausgestattet
- Mit 20 Mulden ist die Palette perfekt zum Befüllen von vielen Farben
- Klassisch schlichte Optik in durchdachter Nierenform
- Für Kunststudenten, Hobbymaler, Profimaler und Schüler
- Sorgt für ein angenehmes Arbeitsgefühl beim Malen und Tuschen

Lieferumfang
- 1 x Mischpalette
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
34 cm
... > Hobby > Malen > Malpaletten
Weitere Suchbegriffe: mischpalette kunststoff, misch palette, art-palette, farbenbehälter, farbenmischpalette, farbenpalette, farbmischpalette, farbpalette, künstlerpalette, malerpalette, malpalette, mischpalette, mischplatte, mischtablett, mixing-palette, paint-board, paint-palette, painting-palette, palette, 20-mulden, acryl, acrylfarben, aquarell, aquarellfarben, atelier, beauty, daumenloch, eingriffsloch, farb, farben, farben-mischen, flach, für-acryl, für-acrylfarben, für-aquarell, für-aquarellfarben, für-farben, für-kinder, für-wasserfarben, griffloch, groß, hobby, kinder, kinder-schule, klein, kunst, künstler, künstlerbedarf, künstlerzubehör, kunststoff, malen, maler, malzubehör, mischen, nierenform, öl, ölfarben, oval, plastik, relaxdays, rund, schule, schüler, studenten, tuschen, wasserfarben, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.