Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053
56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053
56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053
56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053
56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053
56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053
56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053
56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053
56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053
56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053
56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053
56tlg. Malkoffer Acrylfarben in Bunt 10026746_1053
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026746_1053
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026746_1053
EAN/GTIN:
     4052025926137
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Künstlerkoffer
Der XL Künstlerkoffer beinhaltet sämtlichen Künstlerbedarf, der das Herz von Malern und Zeichnern höher schlagen lässt. Schnappen Sie sich das umfangreiche Set und legen Sie los. Die 2 Bleistifte eignen sich zum Skizzieren, während die Farbstifte in 10 unterschiedlichen Farben zum Kolorieren und Schattieren genutzt werden. Die Wasser- und Künstlerfarben mischen Sie auf der Malpalette und erschaffen so Ihr ganz persönliches Meisterwerk.

Malkoffer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 27 x 37 x 5 cm
- Maße Griff H x B x T: ca. 0,5 x 11 x 2 cm
- Gewicht: ca. 1,3-1,4 kg
- Material: Buchenholz
- Farbe: Natur
- Mit verschiedenen Malfarben erhältlich

Bestandteile des Zeichensets
- Buntstifte H x D: ca. 17,5 x 0,5
- Bleistifte H x D: ca. 17,5 x 0,5
- Bleistifte mit dem Härtegrad: 2B
- Radiergummi H x B x T: ca. 1 x 4 x 2,5 cm
- Anspitzer H x B x T: ca. 1 x 1,5 x 2,5 cm
- Pinsel L: ca. 16,5-18 cm
- Wasserfarbe je Napf H x B x T: ca. 0,5 x 1 x 3 cm
- Estompen H x D: ca. 13,5 x 1 cm
- Künstlerfarben H x B x T: ca. 2 x 23 x 10,5 cm - Je Tube: ca. 12 ml
- Mischpalette H x B x T: ca. 1,5 x 19 x 7 cm

Art Set für Kreative
- Beinhaltet den wesentlichen Künstlerbedarf zum Malen und zum Zeichnen
- Mit Doppelspitzer aus Metall zum Anspitzen für zwei verschiedene Stiftgrößen
- Holzkoffer ist verschließbar - Malzubehör in den Ablagen ordentlich verstaut
- Mit dem stabilen Griff ist der Künstlerkasten gut und einfach zu transportieren
- Mit Papierwischer - Zum Verblenden und Verwischen von Bleistiftzeichnungen 

Lieferumfang
- 1 x Malkoffer
- 1 x Anspitzer
- 1 x Radiergummi
- 10 x Farbstift
- 2 x Bleistift
- 1 x Mischpalette
- 3 x Pinsel
- 12 x Wasserfarbe
- 24 x Künstlerfarbe
- Ohne Deko
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Gold
Gewicht:
1.35 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
5 cm
Breite:
37 cm
... > Hobby > Malen > Malkoffer
Weitere Suchbegriffe: Malkoffer, Estompen, Papierwischer, acrylfarbe gold, estompen, acrylfarben 12ml, acrylfarben-koffer, acrylfarben-set, acrylfarben-starterset, acrylic-paint-set, acrylic-painting-set, Anfängerset, aquarel-paint-set, aquarel painting set, aquarellfarben-set, art-case, art-set, artist-set, buntstifte-set, buntstifte koffer, draw-kit, drawing-kit, drawing-set, farb-set, farben-set, holzkasten, holzkoffer, holzmalkoffer, kasten, kiste, koffer, Kunstkoffer, künstler-malkoffer, künstlerbox, künstlerkasten, künstlerkoffer, künstlerset, kunststifteset, mal-aufbewahrung, mal-organizer, mal-utensilien-set, malbox, malerei-set, malkasten, malkiste, malkoffer, malset, oil-paint-set, oil-painting-set, ölfarben-set, ölfarben-starterset, paint-set, painting-set, set, starterset, stiftekoffer, zeichenkasten, zeichenkoffer, zeichenset, acryl, anspitzer, aquarell, bleistift, buntstifte, groß, holz, mischpalette, öl, papierwischer, pinsel, radierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.