Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Couchtisch Glas in Schwarz - (B)90 x (H)42 x (T)50 cm 10026789_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Couchtisch Glas in Schwarz - (B)90 x (H)42 x (T)50 cm 10026789_0
Couchtisch Glas in Schwarz - (B)90 x (H)42 x (T)50 cm 10026789_0
Couchtisch Glas in Schwarz - (B)90 x (H)42 x (T)50 cm 10026789_0
Couchtisch Glas in Schwarz - (B)90 x (H)42 x (T)50 cm 10026789_0
Couchtisch Glas in Schwarz - (B)90 x (H)42 x (T)50 cm 10026789_0
Couchtisch Glas in Schwarz - (B)90 x (H)42 x (T)50 cm 10026789_0
Couchtisch Glas in Schwarz - (B)90 x (H)42 x (T)50 cm 10026789_0
Couchtisch Glas in Schwarz - (B)90 x (H)42 x (T)50 cm 10026789_0
Couchtisch Glas in Schwarz - (B)90 x (H)42 x (T)50 cm 10026789_0
Couchtisch Glas in Schwarz - (B)90 x (H)42 x (T)50 cm 10026789_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026789_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026789_0
EAN/GTIN:
     4052025267896
Suchbegriffe:
Clubtisch
Couchtisch
Klubtisch
Loungetisch

Stylisch, stabil und funktional präsentiert sich dieser in Schwarz gehaltene Sofatisch. Der Tisch verfügt über eine geräumige Ablage und bietet somit ausreichend Abstellfläche vor der Couch. Ein eleganter Metallrahmen und eine Tischplatte aus gehärtetem Glas verleiht dem Wohnzimmertisch eine hohe Stabilität und passt optisch zum sonstigen Design des Stubentischs. Damit der Boden im Wohnzimmer nicht leidet, wenn der Kaffeetisch einmal verschoben wird, verfügt das Gestell über kleine Bodenschoner.

Couchtisch im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 42 x 90 x 50 cm
- Maximale Traglast: ca. 25 kg
- Gewicht: ca. 15,3 kg
- Material: Metall, Glas, MDF
- Farbe: Schwarz

Sofatisch mit Metallgestell
- Maße der Ablage B x T: ca. 86 x 46 cm
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 16 cm
- Bodenabstand ca. 22,5 cm

Rechteckiger Wohnzimmertisch mit Glasplatte
- Rechteckiges Metallgestell für stabilen Stand
- Modernes Design mit großzügiger Ablagefläche
- Platz für Zeitschriften, Bücher, Fernbedienung etc.
- Auch für gemütliches Abendessen auf der Couch
- Kommt besonders in hellen Räumen zur Geltung

Lieferumfang
- 1x Sofatisch in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
15.49 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
50 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Glas-Tisch, Glastisch, clubtisch glas, clubtisch, glastisch couchtisch, ablage, ablagen, Ablagetisch, ablagetische, abstelltisch, abstelltische, Beistelltisch, Beistelltische, coffee-table, coffee-tables, Couchtische, Dekotisch, Dekotische, glastisch, glastische, glascouchtisch, glascouchtische, holztisch, holztische, Kaffeetisch, Kaffeetische, Lounge-tisch, Lounge-tische, magazintisch, magazintische, metalltisch, metalltische, nebentisch, nebentische, sofatisch, sofatische, stubentisch, stubentische, tisch, tische, wohnzimmertisch, wohnzimmertische, 40-cm, 40-cm-hoch, 50-cm-tief, 90-cm-breit, 90x40, 90x50, design, designer, dunkel, eckig, edel, elegant, flach, glas, glas-metall, glasplatte, groß, hochglanz, holz, jugendzimmer, massiv, mdf, metall, metall-schwarz, metallgestell, mit-stauraum, möbel, modern, moderne, moderner, niedrig, rechteckig, schwarz, schwarzer, schwarz-metall, skandinavisch, tv, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.