Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Bilderrahmen in Weiß - 25 x 25 cm 10026970_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Bilderrahmen in Weiß - 25 x 25 cm 10026970_49
2 x Bilderrahmen in Weiß - 25 x 25 cm 10026970_49
2 x Bilderrahmen in Weiß - 25 x 25 cm 10026970_49
2 x Bilderrahmen in Weiß - 25 x 25 cm 10026970_49
2 x Bilderrahmen in Weiß - 25 x 25 cm 10026970_49
2 x Bilderrahmen in Weiß - 25 x 25 cm 10026970_49
2 x Bilderrahmen in Weiß - 25 x 25 cm 10026970_49
2 x Bilderrahmen in Weiß - 25 x 25 cm 10026970_49
2 x Bilderrahmen in Weiß - 25 x 25 cm 10026970_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026970_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026970_49
EAN/GTIN:
     4052025925208
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Passepartoutkarton
Passepartoutpappe
Fotos großartiger Momente, die Du mit Deinen Liebsten oder auf einer Reise erlebt hast, schlummern in Schubladen oder auf dem Rechner? Mit den 2 quadratischen Bilderrahmen kannst Du Momentaufnahmen aus Deinem Leben neu aufleben lassen. Die Wechselrahmen inklusive 2 Passepartouts in unterschiedlicher Größe lassen sich sowohl aufhängen als auch hinstellen. Ob auf dem Tisch, im Regal oder an der Wand, die Fotorahmen in viereckiger Form helfen, Bilder oder Zeichnungen erstklassig in Szene zu setzen.

Bilderrahmen 2er Set im Detail
- Maße Rahmen H x B x T: ca. 27 x 27 x 2,5 cm
- Für Fotoformat: ca. 25 x 25 cm
- Gewicht: je ca. 390 g
- Material: Kunststoff, Glas
- In verschiedenen Farben

Quadratischer Wechselbilderrahmen
- Maße kleines Passepartout: ca. 13 x 18 cm
- Maße großes Passepartout: ca. 20,5 x 20,5 cm
- Tiefe großes Passepartout: ca. 0,5 cm

Fotorahmen zum Aufhängen oder Hinstellen
- Lieblingsmomente und -menschen immer an Deiner Seite haben
- Bilder, Fotos, Zeichnungen und mehr ansprechend präsentieren
- Modernes Design mit dickem Rahmen setzt dekorative Akzente
- Motiv mit 2 verschiedenen Passepartouts vorne oder hinten einsetzbar
- Großes Passepartout dank Tiefe ideal für Urkunde, Comic, Herbarium etc.
- Zum Aufhängen oder als Standbilderrahmen für Regal, Kommode uvm.

Lieferumfang
- 2x Bilderrahmen in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.1 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarton weiß, passepartoutkarton, bilderrahmen kunststoff weiß, bilderrahmen, bilderrahmen set, deko bilderrahmen, deko fotorahmen, foto bilderrahmen, fotorahmen, fotorahmen set, frame, photo frame, picture frame, rahmen, silberrahmen, standbilderrahmen, standbilderrahmen set, tisch bilderrahmen, wandbilderrahmen, wandbilderrahmen set, wandfotorahmen, wandrahmen, wechselbilderrahmen, wechselrahmen, 25 x 25, 25 x 25 cm, 25x25, quadratisch, for wall, für 25 x 25, für 25 x 25 cm, für 25x25, groß, mit passepartout, muttertag, passepartout, set, silber, bilderrahmen silber 25x25, 25x25 bilderrahmen, bilderrahmen 25 x 25, bilderrahmen 25 x 25 cm, bilderrahmen 25x25 silber, bilderrahmen 25x25 weiß, bilderrahmen groß, bilderrahmen in silber, bilderrahmen mit passepartout, bilderrahmen muttertag, bilderrahmen quadratisch, bilderrahmen rahmen, bilderrahmen set weiß, bilderrahmen silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.