| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10026979_46 Herst.-Nr.: 10026979_46 EAN/GTIN: 4052025924874 |
| |
|
| | |
| Fotos großartiger Momente, die Du mit Deinen Liebsten oder auf einer Reise erlebt hast, schlummern in Schubladen oder auf dem Rechner? Mit den Bilderrahmen im 7er Set kannst Du Momentaufnahmen aus Deinem Leben neu aufleben lassen. Die schlichten Wechselrahmen können im Hoch- oder Querformat genutzt werden und lassen sich sowohl aufhängen als auch hinstellen. Ob auf dem Tisch, im Regal oder als Collage an der Wand, die Fotorahmen helfen, Bilder oder Zeichnungen erstklassig in Szene zu setzen. Bilderrahmen 7er Set im Detail
- 1x großer Rahmen H x B x T: ca. 28 x 23 x 1 cm/ ca. 450 g - Größe Foto H x B: ca. 20 x 25 cm - Größe Passepartout H x B: ca. 10 x 15 cm - 2x mittlerer Rahmen H x B x T : ca. 21 x 16 x 1 cm/ ca. 240 g - Größe Foto H x B: ca. 13 x 18 cm - Größe Passepartout H x B: ca. 9 x 13 cm Rahmen in verschiedenen Größen- 4x kleiner Rahmen H x B x T : ca. 18 x 13 x 1 cm/ ca. 170 g - Größe Foto H x B: ca. 10 x 15 cm - Größe Passepartout H x B: ca. 9 x 13 cm - Material: MDF, Glas - In verschiedenen Farben Fotorahmen zum Hängen oder Stellen - Lieblingsmomente und -menschen immer an Deiner Seite haben - Bilder, Fotos, Zeichnungen und mehr ansprechend präsentieren - Wechselbilderrahmen mit Passepartout hoch oder quer nutzbar - Zum Aufhängen oder als Standbilderrahmen für Regal, Kommode uvm. - Rahmen als kreative Collage nach Belieben an der Wand anordnen - Zeitlos schlichtes Design in Holz-Optik fügt sich überall gut ein
Lieferumfang - 7x Bilderrahmen in gewählter Farbe - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 1.63 kg | Höhe: | 28 cm | Länge: | 1 cm | Breite: | 23 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passepartoutpappe, bilderrahmen holz, bildergalerie, bildercollage, bilderrahmen, bilderrahmen collage, bilderrahmen galerie, bilderrahmen mix, bilderrahmen set, collage, collagen bilderrahmen, collagenrahmen, deko bilderrahmen, deko fotorahmen, foto bilderrahmen, fotocollage, fotorahmen, fotorahmen set, frame, photo frame, picture frame, rahmen, silberrahmen, standbilderrahmen, standbilderrahmen set, tisch bilderrahmen, wandbilderrahmen, wandbilderrahmen set, wandfotorahmen, wandrahmen, wechselbilderrahmen, wechselrahmen, bilderrahmer, bilderreahmen, bilderrrahmen, bildrahmen, photorahmen, 10 x 15, 10 x 15 cm, 10x15, 13 x 18, 13 x 18 cm, 13x18, 20 x 25, 20 x 25 cm, 20x25, for wall, groß, holz, mit passepartout, muttertag, passepartout, set, silber, verschiedene größen, bilderrahmen silber 20x25, bilderrahmen 10x15 silber, bilderrahmen weiß, bilderrahmen 13x18 silber |
| | |
| |