Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tassenhalter in Silber - (B)14 x (H)4 x (T)28 cm 10026992_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tassenhalter in Silber - (B)14 x (H)4 x (T)28 cm 10026992_0
Tassenhalter in Silber - (B)14 x (H)4 x (T)28 cm 10026992_0
Tassenhalter in Silber - (B)14 x (H)4 x (T)28 cm 10026992_0
Tassenhalter in Silber - (B)14 x (H)4 x (T)28 cm 10026992_0
Tassenhalter in Silber - (B)14 x (H)4 x (T)28 cm 10026992_0
Tassenhalter in Silber - (B)14 x (H)4 x (T)28 cm 10026992_0
Tassenhalter in Silber - (B)14 x (H)4 x (T)28 cm 10026992_0
Tassenhalter in Silber - (B)14 x (H)4 x (T)28 cm 10026992_0
Tassenhalter in Silber - (B)14 x (H)4 x (T)28 cm 10026992_0
Tassenhalter in Silber - (B)14 x (H)4 x (T)28 cm 10026992_0
Tassenhalter in Silber - (B)14 x (H)4 x (T)28 cm 10026992_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026992_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026992_0
EAN/GTIN:
     4052025269920
Suchbegriffe:
Tassenhalter
relaxdays tassenhalter
Oft ist im Küchenschrank zu wenig Platz, um das gesamte Geschirr und weitere Küchenutensilien übersichtlich zu verstauen. Mit dem praktischen Tassenorganizer schaffen Sie zusätzlichen Stauraum im Schrank oder Regal und hängen bis zu 10 Teetassen oder Kaffeebecher platzsparend in Zweierreihe auf. Der Schrankeinsatz wird einfach am Regalbrett eingehängt, die beiliegende Halterung sorgt zusätzlich für Stabilität. Er ist aus robustem Eisen gefertigt und kann bei Bedarf wieder abgenommen werden.

Tassenhalter Schrankeinsatz im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 6 x 14 x 28 cm
- Abstand zwischen Haken: ca. 5,5 cm 
- Für max. 2,3 cm dicke Regalböden
- Gewicht: ca. 200 g 
- Material: verchromtes Eisen
- Farbe: silber

Tassenaufhänger für 10 Tassen
- Sorgt für zusätzlichen Stauraum im Küchenschrank
- Teetassen, Kaffeebecher uvm. am Henkel aufhängen
- Platzsparende Tassen-Aufbewahrung in Zweierreihe
- Halter einfach am Schrank- oder Regalbrett einhängen
- Inkl. Halterung zum Bohren für höhere Stabilität 

Lieferumfang
- 1x Tassenaufhängung
- 1x Halterung mit Schraube 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
28 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: Halter-für-Tassen, Kaffeetassenhalter, kaffeetassenhalterung, kaffeetassenhalterungen, kitchen-accessoires, küchenaufhänger, mug-holder, mug-holders, mug-organizer, mugs-holder, mugs-holders, Regaleinsatz, regaleinsätze, Schrankeinsatz, schrankeinsätze, tassen-halterung, tassenhalterungen, tassen-hängeregal, tassen-hängeregale, Tassen-schrankeinsatz, tassen-schrankeinsätze, Tassenaufhänger, Tassenaufhängung, tassenaufhängungen, Tassenhaken, tassenhalterung, tassenhänger, Tassenorganizer, tassenregal, tassenregale, 10, 10-tassen, cappuccino, coffee, chrom, einsatz, espresso, für-schrank, groß, haken, hängend, kaffee, küche, metall, mit-haken, ohne-bohren, regal, tasse, tassen, universal, zum-aufhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.