Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set: Blumenkasten Dachrinne in Schwarz 10026997_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Set: Blumenkasten Dachrinne in Schwarz 10026997_46
2er-Set: Blumenkasten Dachrinne in Schwarz 10026997_46
2er-Set: Blumenkasten Dachrinne in Schwarz 10026997_46
2er-Set: Blumenkasten Dachrinne in Schwarz 10026997_46
2er-Set: Blumenkasten Dachrinne in Schwarz 10026997_46
2er-Set: Blumenkasten Dachrinne in Schwarz 10026997_46
2er-Set: Blumenkasten Dachrinne in Schwarz 10026997_46
2er-Set: Blumenkasten Dachrinne in Schwarz 10026997_46
2er-Set: Blumenkasten Dachrinne in Schwarz 10026997_46
2er-Set: Blumenkasten Dachrinne in Schwarz 10026997_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026997_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026997_46
EAN/GTIN:
     4052025907181
Suchbegriffe:
Balkonkasten
Blumenkasten für Balkon
Jardiniere

Die halbrunden Blumenkästen im Zinkwannen-Look eignen sich ideal zum Bepflanzen und machen auf dem Balkon, der Terrasse und im Garten eine ausgezeichnete Figur. Die beiden Pflanzgefäße im Stil einer Dachrinne können dank der beiden Griffe gut transportiert werden. Zudem besitzt jede Pflanzschale vier Füße und damit einen festen Stand. In der Wohnung ist die Pflanzwanne aus Eisen ebenso dekorativ und die optimale Präsentationsfläche für Kakteen oder Kräuter.

Blumenkasten Dachrinne 2er Set im Detail

- Material: Eisen
- Verschiedene Farben zur Wahl

Pflanzrinne klein
- Maße H x B x T: ca. 16 x 53 x 12 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 9,5 x 45 x 11,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 5 l
- Gewicht: ca. 660 g

Pflanzrinne groß
- Maße H x B x T: ca. 16,5 x 61 x 14 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 10 x 55 x 13,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 7 l
- Gewicht: ca. 880 g

Pflanzgefäß in verschiedenen Farben
- Für Blumen, Kräuter auf Balkon, im Garten oder innen
- Nostalgisches Vintage Design im Stil einer Regenrinne
- Bepflanzen als Blumentopf oder als Übertopf nutzen
- In zwei verschiedenen Größen: Je 5 und 7 Liter
- Mit stabilen Griffen und 4 Füßen für festen Stand

Lieferumfang
- 2x Blumenkasten in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.73 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: blumentopf, aluwanne, blechschale, blechwanne, blumengefäß, blumenkasten, blumenkübel, Blumenpflanzgefäß, Blumenschale, blumentrog, blumenübertopf, blumenwanne, bottich, dekowanne, gartentrog, gartenwanne, kübel, metallwanne, pflanzenkübel, pflanzgefäß, pflanzkasten, pflanzrinne, pflanzschale, pflanztopf, Pflanzwanne, übertopf, wanne, zinkblumenkasten, zinkbottich, zinkdekoration, zinkgefäß, zinkpflanzgefäß, zinkpflanzkübel, zinkschale, zinktopf, zinktrog, zinkwanne, zinkzuber, anthrazit, außenbereich, balkon, bepflanzen, blumen, dachrinne, deko, dekoration, draussen, drinnen, dunkelgrau, eisen, für-balkon, für-garten, garten, grau, indoor, innen, kakteen, kaktus, klein, klein-deko, kräuter, länglich, metall, mit-ständer, nostalgie, outdoor, pflanzen, regenrinne, retro, schwarz, set, shabby, silber, ständer, terrasse, verzinkt, vintage, weiß, zink, zum-bepflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.