Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herzpuzzle in Natur 10027009_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herzpuzzle in Natur 10027009_0
Herzpuzzle in Natur 10027009_0
Herzpuzzle in Natur 10027009_0
Herzpuzzle in Natur 10027009_0
Herzpuzzle in Natur 10027009_0
Herzpuzzle in Natur 10027009_0
Herzpuzzle in Natur 10027009_0
Herzpuzzle in Natur 10027009_0
Herzpuzzle in Natur 10027009_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027009_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027009_0
EAN/GTIN:
     4052025270094
Suchbegriffe:
blanko-puzzle
blanko-puzzles
gästealbum
gästebuch

Mit dem Blanko-Puzzle in Herzform schaffen Sie sich eine tolle Erinnerung an Ihre Hochzeit. Legen Sie das Puzzle Herz auf der Feier aus und die Gäste verewigen sich auf 49 Teilen mit Ihrem Namen oder einem Spruch. Neben Filzstiften oder Markern kann das Puzzle auch mit Branding oder einem Brennstempel verziert werden. Das Holzpuzzle ist die Alternative zu einem Gästebuch und das ideale Geschenk für das Brautpaar. Auch auf Geburtstagen oder der Kommunion ist das Wunschherz ein tolles Andenken.

Hinweis: Nummerieren Sie die Puzzleteile auf der Rückseite, so können Sie das Puzzle leichter wieder zusammensetzen und kein Gast beschriftet versehentlich die Rückseite.

Herzpuzzle Hochzeit im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 45 x 45 x 0,6 cm
- Maße Puzzleteil H x B: je ca. 5 x 5 cm
- Maße Rand B: ca. 1,5 cm
- Gewicht: ca. 390 g
- Material: Holz
- Farbe: Natur

XXL Hochzeitspuzzle aus Holz
- Kreative Alternative zum normalen Gästebuch
- Originelles Geschenk an das Brautpaar
- Auf 49 Teilen mit Name oder Spruch verewigen
- Auch für Geburtstage, Taufe oder Kommunion
- Holzherz kann auch durch Branding verziert werden
- Mit Filzstiften, Permanentmarkern oder Farbe bemalen u. beschreiben

Lieferumfang
- 1x Herz Holzpuzzle
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Creme
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
0.6 cm
Länge:
45 cm
Breite:
45 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.