Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party Popper Schmetterlinge in Weiß - 40 cm 10027074_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Party Popper Schmetterlinge in Weiß - 40 cm 10027074_0
Party Popper Schmetterlinge in Weiß - 40 cm 10027074_0
Party Popper Schmetterlinge in Weiß - 40 cm 10027074_0
Party Popper Schmetterlinge in Weiß - 40 cm 10027074_0
Party Popper Schmetterlinge in Weiß - 40 cm 10027074_0
Party Popper Schmetterlinge in Weiß - 40 cm 10027074_0
Party Popper Schmetterlinge in Weiß - 40 cm 10027074_0
Party Popper Schmetterlinge in Weiß - 40 cm 10027074_0
Party Popper Schmetterlinge in Weiß - 40 cm 10027074_0
Party Popper Schmetterlinge in Weiß - 40 cm 10027074_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027074_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027074_0
EAN/GTIN:
     4052025270742
Suchbegriffe:
butterfly-confetti
confetti
confetti-kanone
hochzeitskonfetti

Mit diesem Party Popper sorgen Sie für romantische Stimmung. Lassen Sie die weißen Schmetterlinge vor dem Standesamt, im Hochzeitssaal oder bei der Verlobungsfeier über dem Paar tanzen. Per Drehmechanismus ausgelöst, schießt das schwer entflammbare Papierkonfetti der Party Kanone bis zu 8 Meter hoch. Dieser Überraschungseffekt sorgt für freudige Stimmung und ist ein spektakuläres Highlight auf jedem Erinnerungsfoto.

Zum Auslösen einfach die Schmetterlingskanone aufrecht halten. Dann den oberen Teil des Behälters mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen.

Party Popper Schmetterling im Detail
- Größe Kanone H x D: ca. 40 x 5 cm
- Gewicht: ca. 180 g
- Inhalt: Weißes Papierkonfetti
- Mit Sicherheitsnetz/Safety Net
- Intertek-Produktsicherheit

Party Kanone mit Schmetterlingskonfetti

- Konfetti in Schmetterlingsdesign mit 6-8 m Effekthöhe
- Einfache Handhabung dank Drehmechanismus
- Ideale Deko für Verlobung, Hochzeit und mehr
- Kein Spielzeug, kein Feuerwerk, keine Pyrotechnik

Sicherheitshinweise

- Vom Körper und Gesicht weghalten - Nach oben gerichtet auslösen
- Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Geräten verwenden
- Kontakt des Konfettis mit Flüssigkeiten vermeiden (Verfärbung möglich)
- Druckbehälter nicht wiederverwenden
- Keinen Temperaturen über 50 °C und unter -10 °C aussetzen
- Genaue Sicherheitshinweise auf das Produkt gedruckt
- Abgabeempfehlung: ab 12 Jahre, Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen

Lieferumfang
- 1x Konfettikanone mit Schmetterlingen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.