Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party Popper Herzen in Weiß - 40 cm 10027075_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Party Popper Herzen in Weiß - 40 cm 10027075_0
Party Popper Herzen in Weiß - 40 cm 10027075_0
Party Popper Herzen in Weiß - 40 cm 10027075_0
Party Popper Herzen in Weiß - 40 cm 10027075_0
Party Popper Herzen in Weiß - 40 cm 10027075_0
Party Popper Herzen in Weiß - 40 cm 10027075_0
Party Popper Herzen in Weiß - 40 cm 10027075_0
Party Popper Herzen in Weiß - 40 cm 10027075_0
Party Popper Herzen in Weiß - 40 cm 10027075_0
Party Popper Herzen in Weiß - 40 cm 10027075_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027075_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027075_0
EAN/GTIN:
     4052025270759
Suchbegriffe:
confetti
confetti-kanone
herzkonfetti
herzkonfetti-kanone

Mit diesem Party Popper sorgen Sie für romantische Stimmung. Lassen Sie die weißen Herzen vor dem Standesamt, im Hochzeitssaal oder bei der Verlobungsfeier auf das Paar regnen. Per Drehmechanismus ausgelöst, schießt das schwer entflammbare Papierkonfetti der Party Kanone bis zu 8 Meter hoch. Dieser Überraschungseffekt sorgt für freudige Stimmung und ist ein spektakuläres Highlight auf Ihren Erinnerungsfotos.

Zum Auslösen einfach die Herzkonfetti Kanone aufrecht halten. Dann den oberen Teil des Behälters mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen.

Party Popper Herzen im Detail
- Größe Kanone H x D: ca. 40 x 5 cm
- Gewicht: ca. 190 g
- Inhalt: Weißes Papierkonfetti
- Kein Spielzeug, kein Feuerwerk, keine Pyrotechnik
- Intertek-Produktsicherheit

Party Kanone mit Herzkonfetti

- Konfetti in Form von Herzen mit 6-8 m Effekthöhe
- Einfache Handhabung dank Drehmechanismus
- Ideale Deko für Verlobung, Hochzeit und mehr
- Zusätzliche Sicherheit durch Safety Net

Sicherheitshinweise
- Vom Körper und Gesicht weghalten - Nach oben gerichtet auslösen
- Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Geräten verwenden
- Kontakt des Konfettis mit Flüssigkeiten vermeiden (Verfärbung möglich)
- Druckbehälter nicht wiederverwenden
- Keinen Temperaturen über 50 °C und unter -10 °C aussetzen
- Genaue Sicherheitshinweise auf das Produkt gedruckt
- Abgabeempfehlung: ab 12 Jahre, Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen

Lieferumfang
- 1x Konfettikanone mit Herzen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.