Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party Popper Konfetti in Bunt - 40 cm 10027076_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Party Popper Konfetti in Bunt - 40 cm 10027076_0
Party Popper Konfetti in Bunt - 40 cm 10027076_0
Party Popper Konfetti in Bunt - 40 cm 10027076_0
Party Popper Konfetti in Bunt - 40 cm 10027076_0
Party Popper Konfetti in Bunt - 40 cm 10027076_0
Party Popper Konfetti in Bunt - 40 cm 10027076_0
Party Popper Konfetti in Bunt - 40 cm 10027076_0
Party Popper Konfetti in Bunt - 40 cm 10027076_0
Party Popper Konfetti in Bunt - 40 cm 10027076_0
Party Popper Konfetti in Bunt - 40 cm 10027076_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027076_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027076_0
EAN/GTIN:
     4052025270766
Suchbegriffe:
Konfetti
konfetti

Mit dieser Konfettikanone sorgen Sie für tolle Momente auf dem nächsten Event. Ob beim Geburtstag, der Karnevalveranstaltung oder zur Silvesterfeier, der Party Popper schafft einen optimalen Überraschungseffekt. Per Drehmechanismus ausgelöst, schießt das bunte Papierkonfetti durch die Luft. Im Gegensatz zum Werfen per Hand erreicht die Konfettifontäne eine Schussweite von 6 bis 8 Metern. Ein spektakuläres Highlight, dass für die richtige Party-Stimmung sorgt.

Zum Auslösen einfach die Konfettibombe aufrecht halten. Dann den oberen Teil des Behälters mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen.

Party Popper bunt im Detail
- Größe Kanone H x D: ca. 40 x 5 cm
- Gewicht: ca. 180 g
- Inhalt: Buntes Papierkonfetti
- Intertek-Produktsicherheit

Party Kanone mit rundem Papierkonfetti
- Rundes Konfetti in bunten Farben mit 6-8 m Effekthöhe
- Einfache Handhabung dank Drehmechanismus
- Party-Stimmung für Karneval, Geburtstage, Silvester uvm.
- Kein Spielzeug, kein Feuerwerk, keine Pyrotechnik
- Zusätzliche Sicherheit durch Safety Net

Sicherheitshinweise
- Vom Körper und Gesicht weghalten - Nach oben gerichtet auslösen
- Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Geräten verwenden
- Kontakt des Konfettis mit Flüssigkeiten vermeiden (Verfärbung möglich)
- Druckbehälter nicht wiederverwenden
- Keinen Temperaturen über 50 °C und unter –10 °C aussetzen
- Genaue Sicherheitshinweise auf das Produkt gedruckt
- Abgabeempfehlung: ab 12 Jahre, Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen

Lieferumfang
- 1x Konfettikanone
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Rot | Grün
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: confetti, confetti-kanone, fasching-konfetti, fasching-konfettikanone, fasching-konfetti-pistole, geburtstagskonfetti, geburtstags-konfettikanone, karneval-konfetti, karneval-konfettikanone, karneval-konfettipistole, konfettibombe, konfettifontäne, konfettikanone, konfettipistole, konfettiregen, papierkonfetti, papier-konfettikanone, party-kanone, partyknaller, partykonfetti, partykracher, party-popper, popper, silvester-konfetti, 40, 40cm, 40-cm, 18-geburtstag, 30-geburtstag, 40-geburtstag, 50-geburtstag, blau, bunt, deko, fasching, geburtstag, gelb, grün, hochzeit, jga, junggesellinnenabschied, karneval, konfetti-bunt, konfetti-rosa, lila, papier, parties, party, pink, rosa, rot, rund, silvester, teenies, türkis, xl, Kreise, kreis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.