Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party Popper Geldscheine in Lila/Grün - 40 cm 10027077_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Party Popper Geldscheine in Lila/Grün - 40 cm 10027077_0
Party Popper Geldscheine in Lila/Grün - 40 cm 10027077_0
Party Popper Geldscheine in Lila/Grün - 40 cm 10027077_0
Party Popper Geldscheine in Lila/Grün - 40 cm 10027077_0
Party Popper Geldscheine in Lila/Grün - 40 cm 10027077_0
Party Popper Geldscheine in Lila/Grün - 40 cm 10027077_0
Party Popper Geldscheine in Lila/Grün - 40 cm 10027077_0
Party Popper Geldscheine in Lila/Grün - 40 cm 10027077_0
Party Popper Geldscheine in Lila/Grün - 40 cm 10027077_0
Party Popper Geldscheine in Lila/Grün - 40 cm 10027077_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027077_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027077_0
EAN/GTIN:
     4052025270773
Suchbegriffe:
cash-kanone
confetti
confetti-kanone
fasching-konfetti

Mit dieser Konfettikanone sorgen Sie für spektakuläre Momente auf dem nächsten Event. Ob beim Geburtstag, Karneval oder zu Silvester, der Party Popper schafft einen optimalen Überraschungseffekt. Lassen Sie Geldscheine über das Geburtstagskind, das Hochzeitspaar oder den Gewinner eines Spiels regnen. Per Drehmechanismus ausgelöst, schießt das schwer entflammbare Papierkonfetti durch die Luft. Im Gegensatz zum Werfen per Hand erreicht die Konfettifontäne eine Schussweite von bis zu 8 Metern.

Zum Auslösen einfach die Geld Konfetti Kanone aufrecht halten. Dann den oberen Teil des Behälters mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen.

Party Popper Geldscheine im Detail
- Größe Kanone H x D: ca. 40 x 5 cm
- Gewicht: ca. 170 g
- Inhalt: Lila-/Grünfarbenes Papierkonfetti
- Mit Sicherheitsnetz/Safety Net
- Intertek-Produktsicherheit

Party Kanone mit Geld Konfetti

- Konfetti in Geldschein Design mit 6-8 m Effekthöhe
- Einfache Handhabung dank Drehmechanismus
- Tolle Deko für Geburtstage, Karneval, Silvester uvm.
- Kein Spielzeug, kein Feuerwerk, keine Pyrotechnik

Sicherheitshinweise
- Vom Körper und Gesicht weghalten - Nach oben gerichtet auslösen
- Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Geräten verwenden
- Kontakt des Konfettis mit Flüssigkeiten vermeiden (Verfärbung möglich)
- Druckbehälter nicht wiederverwenden
- Keinen Temperaturen über 50 °C und unter –10 °C aussetzen
- Genaue Sicherheitshinweise auf das Produkt gedruckt
- Abgabeempfehlung: ab 12 Jahre, Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen

Lieferumfang
- 1x Konfettikanone
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Lila | Grün
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.