Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er-Set: Kühlakku in Blau - (B)13 x (H)13 x (T)1,5 cm 10027245_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4er-Set: Kühlakku in Blau - (B)13 x (H)13 x (T)1,5 cm 10027245_0
4er-Set: Kühlakku in Blau - (B)13 x (H)13 x (T)1,5 cm 10027245_0
4er-Set: Kühlakku in Blau - (B)13 x (H)13 x (T)1,5 cm 10027245_0
4er-Set: Kühlakku in Blau - (B)13 x (H)13 x (T)1,5 cm 10027245_0
4er-Set: Kühlakku in Blau - (B)13 x (H)13 x (T)1,5 cm 10027245_0
4er-Set: Kühlakku in Blau - (B)13 x (H)13 x (T)1,5 cm 10027245_0
4er-Set: Kühlakku in Blau - (B)13 x (H)13 x (T)1,5 cm 10027245_0
4er-Set: Kühlakku in Blau - (B)13 x (H)13 x (T)1,5 cm 10027245_0
4er-Set: Kühlakku in Blau - (B)13 x (H)13 x (T)1,5 cm 10027245_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027245_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027245_0
EAN/GTIN:
     4052025272456
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement

Diese kleinen Kühlakkus im 4er Set bestechen durch ihr kompaktes, flaches Design und sind vor allem beim Picknick oder Camping, in der Lunchbox für die Schule, in kleinen Kühltaschen oder bei längeren Autofahrten praktisch. Kaum größer als ein Sandwich, passen die blauen Kühlelemente in nahezu jede Brotdose und nehmen auch im Gefrierfach nur wenig Platz weg. Dort müssen sie für einige Stunden gelagert werden, anschließend halten sie Ihre Lebensmittel über längere Zeit frisch.

Kleine Kühlakkus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 13 x 13 x 1,5 cm
- Gewicht pro Akku: ca. 200 g
- Material: PVC, Gel
- Farbe: Blau

Gefrierakku für Brotdose und Lunchbox
- Zum Kühlen von Lebensmitteln und Getränken unterwegs
- Praktisch beim Picknick, Camping, Angelausflügen etc.
- Besonders platzsparend durch kompaktes, flaches Design
- Passen perfekt in Brotdose, Lunchbox oder Kühltasche
- Für bessere Kühlleistung nicht mit Wasser sondern Gel gefüllt

Lieferumfang
- 4x Mini-Kühlelement
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
0.72 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, kühl akku, eis-pack, eis-packs, eisakku, eisakkus, freezer-blocks, gefrierakku, gefrierakkus, icepack, icepacks, kuehlakku, kuehlakkus, kühl-accu, kühl-accus, kühlaggregat, kühlaggregate, kühlakku, kühlakkus, kühlelement, kühlelemente, lunchbox-kühlakku, lunchbox-kühlakkus, mini-kuehlakku, mini-kuehlakkus, mini-kühlakku, mini-kühlakkus, mini-kühlelement, mini-kühlelemente, minikühlakku, minikühlakkus, blau, brotdose, bunt, dose, flach, für-brotdosen, für-kühltasche, für-lunchbox, gel, getränke, kinder, klein, kleine, kühltasche, lebensmittel, mehrfach, mini, set, camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.