Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set: Türkordel in Beige - 57 cm 10027248_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Set: Türkordel in Beige - 57 cm 10027248_0
2er-Set: Türkordel in Beige - 57 cm 10027248_0
2er-Set: Türkordel in Beige - 57 cm 10027248_0
2er-Set: Türkordel in Beige - 57 cm 10027248_0
2er-Set: Türkordel in Beige - 57 cm 10027248_0
2er-Set: Türkordel in Beige - 57 cm 10027248_0
2er-Set: Türkordel in Beige - 57 cm 10027248_0
2er-Set: Türkordel in Beige - 57 cm 10027248_0
2er-Set: Türkordel in Beige - 57 cm 10027248_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027248_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027248_0
EAN/GTIN:
     4052025272487
Suchbegriffe:
baby-klemmschutz
baby-türklemmschutz
baby-türsicherung
balkontürstopper
Die 2 Türkordeln zum Einhängen sind auf vielfältige Weise nützlich. Zum einen verhindern sie, dass bei Zugluft Türen zuknallen. Auch gegen die Angst, Ihr kleiner Schatz könnte sich die Finger an einer Tür einklemmen, helfen die Türseile. Die Türstopper sorgen dafür, dass Türen immer einen Spalt breit geöffnet bleiben. Davon profitieren auch Hunde und Katzen, die sich nun frei zwischen den Räumen bewegen können, ohne an Türen kratzen oder ihren Hundeblick einsetzen zu müssen.

Türkordel 2er Set im Detail

- Maße gesamt H x D: ca. 57 x 5 cm
- Maße je Schlaufe H x B: ca. 9 x 3 cm
- Material: Baumwolle, Polyester
- Gewicht je Kordel: ca. 80 g
- Farbe: Beige, blaugrau

Seil Türstopper
- Für Zimmer-, Balkon- oder Terrassentüren
- Einfach beidseitig an die Türklinken hängen
- Kinder klemmen sich die Finger nicht ein
- Haustiere bewegen sich frei zwischen Räumen
- Keine laut zuschlagenden Türen mehr
- Flauschig-weiche Puschel verhindern Schäden

Lieferumfang
- 2x Türkordel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Creme | Grau
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
57 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: door-stopper, doorstop, doorstopper, finger-klemmschutz, katzen-klemmschutz, kinder-türstopper, klemmschutz, klemmschutz-kordel, kordel-klemmschutz, kordel-türstopper, luftzug-türstopper, plüsch-türstopper, seil-türstopper, stoff-türstopper, textil-türstopper, tür-fingerschutz, tür-klemmschutz, tür-klemmschutz-kordel, türaufhalter, türen-klemmschutz, türgriff-klemmschutz, türkordel, türkordel-klemmschutz, türpuffer, türseil, türstopper, türstopper-seil, zimmertürstopper, 2er-set, baby, babyzimmer, baumwolle, beige, blau, doppelseitig, einhängen, einklemmschutz, fell, finger, flauschig, grau, griff, katze, katzen, katzensicher, kind, kinder, kinderschutz, kinderzimmer, klemmbar, klinke, kordel, lang, länglich, schutz, set, sicherung, stoff, tür, türen, türgriff, türklinke, weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.