Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Möbeltresor mit Schlüssel, Doppelbartschloss, Befestigung Wand o. Boden, Minisafe, HBT: 17 x 23 x 17, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Möbeltresor mit Schlüssel, Doppelbartschloss, Befestigung Wand o. Boden, Minisafe, HBT: 17 x 23 x 17, Farbwahl
Relaxdays Möbeltresor mit Schlüssel, Doppelbartschloss, Befestigung Wand o. Boden, Minisafe, HBT: 17 x 23 x 17, Farbwahl
Relaxdays Möbeltresor mit Schlüssel, Doppelbartschloss, Befestigung Wand o. Boden, Minisafe, HBT: 17 x 23 x 17, Farbwahl
Relaxdays Möbeltresor mit Schlüssel, Doppelbartschloss, Befestigung Wand o. Boden, Minisafe, HBT: 17 x 23 x 17, Farbwahl
Relaxdays Möbeltresor mit Schlüssel, Doppelbartschloss, Befestigung Wand o. Boden, Minisafe, HBT: 17 x 23 x 17, Farbwahl
Relaxdays Möbeltresor mit Schlüssel, Doppelbartschloss, Befestigung Wand o. Boden, Minisafe, HBT: 17 x 23 x 17, Farbwahl
Relaxdays Möbeltresor mit Schlüssel, Doppelbartschloss, Befestigung Wand o. Boden, Minisafe, HBT: 17 x 23 x 17, Farbwahl
Relaxdays Möbeltresor mit Schlüssel, Doppelbartschloss, Befestigung Wand o. Boden, Minisafe, HBT: 17 x 23 x 17, Farbwahl
Relaxdays Möbeltresor mit Schlüssel, Doppelbartschloss, Befestigung Wand o. Boden, Minisafe, HBT: 17 x 23 x 17, Farbwahl
Relaxdays Möbeltresor mit Schlüssel, Doppelbartschloss, Befestigung Wand o. Boden, Minisafe, HBT: 17 x 23 x 17, Farbwahl
Relaxdays Möbeltresor mit Schlüssel, Doppelbartschloss, Befestigung Wand o. Boden, Minisafe, HBT: 17 x 23 x 17, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027255_709
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027255_709
EAN/GTIN:
     4052025924331
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Der kompakte Geldsafe eignet sich sehr gut, um Ihre sensiblen Gegenstände, wie Pass, Geld oder Schmuck, im Büro oder Zuhause sicher zu verwahren. Der Tresor ist aus massivem Stahl gefertigt und passt sowohl in kleine Ecken und Nischen, als auch in Schränke und Kommoden. Hier kann der Geldtresor zusätzlich verschraubt werden. Jeweils 2 Löcher zur Verankerung sind bereits auf der Rückseite und am Boden des Minisafes vorgebohrt. 2 massive Schrauben für die Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitshinweis: Befestigen Sie den Geldsafe am Boden oder an der Wand, damit dieser beim Öffnen einen sicheren Stand behält und nicht überfällt.

Möbeltresor im Detail
- Außenmaße H x B x T: ca. 17 x 23 x 17 cm
- Maße Innenraum H x B x T: ca. 16 x 22 x 16 cm
- Türstärke: ca. 3 cm
- Öffnung B x T: ca. 16 x 12,5 cm

Haustresor für Zuhause
- Material: Stahl, Filz
- Gewicht: ca. 2,8 kg
- Verschiedene Farben erhältlich

Sicherer Wandtresor für Wertgegenstände
- Mit Doppelbolzenverriegelung ausgestattet
- Robuste Konstruktion aus legiertem Stahl
- Innenraum mit Filz-Einlage versehen
- Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln
- Lässt sich gut in Schränken und Nischen verbergen
- Wertsachen aufbewahren - Passend für A5-Dokumente
- Türanschlag befindet sich rechts

Lieferumfang
- 1x Möbeltresor
- 2x Schlüssel
- 2x Schraube zur Befestigung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
2.7 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
17 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: kleintresor relaxdays, kleintresor, Relaxdays Möbeltresor, bürosafe, büro-safe, büro safe, bürosafes, büro-safes, büro safes, bürotresor, büro-tresor, büro tresor, bürotresore, büro-tresore, büro tresore, geldsafe, geld-safe, geld safe, geldsafes, geld-safes, geld safes, geldschrank, geld-schrank, geld schrank, geldschränke, geld-schränke, geld schränke, geldtresor, geld-tresor, geld tresor, geldtresore, geld-tresore, geld tresore, haussafe, haus-safe, haus safe, haussafes, haus-safes, haus safes, haustresor, haus-tresor, haus tresor, haustresore, haus-tresore, haus tresore, heimsafe, heim-safe, heim safe, heimsafes, heim-safes, heim safes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.