Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlpad Handgelenk in Schwarz 10027262_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlpad Handgelenk in Schwarz 10027262_0
Kühlpad Handgelenk in Schwarz 10027262_0
Kühlpad Handgelenk in Schwarz 10027262_0
Kühlpad Handgelenk in Schwarz 10027262_0
Kühlpad Handgelenk in Schwarz 10027262_0
Kühlpad Handgelenk in Schwarz 10027262_0
Kühlpad Handgelenk in Schwarz 10027262_0
Kühlpad Handgelenk in Schwarz 10027262_0
Kühlpad Handgelenk in Schwarz 10027262_0
Kühlpad Handgelenk in Schwarz 10027262_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027262_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027262_0
EAN/GTIN:
     4052025272623
Suchbegriffe:
Handgelenkband (Bandage)

Nach langer Arbeit im Büro oder einer falschen Belastung können sich die Sehnen der Hand schnell entzünden. Dies zu heilen ist mit diesem Kühlpad für das Handgelenk ein Kinderspiel. Ein Kühlpack befindet sich in einer Bandage aus Neopren und lässt sich durch einen Klettverschluss leicht um das Handgelenk wickeln. Dieses wird gekühlt und geschont, sodass eine schnelle Heilung stattfinden kann. Auch zur Wärmetherapie eignet sich diese Mehrfachkompresse - dazu wird das Gelpack einfach erhitzt.

Kühlpad Handgelenk im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 1,5 x 42 x 11 cm
- Durchmesser Fingerloch: ca. 3,5 cm
- Maße Kühlpack B x T: ca. 25 x 9 cm
- Gewicht: ca. 220 g
- Material: PVC, Polyester, Gel
- Farbe: schwarz, blau

Handgelenkbandage mit Kühlpack
- Für Sehnenscheidenentzündungen und Sportverletzungen
- Bandage aus Neopren mit Klettverschluss zum Umwickeln
- Praktisches Fingerloch für Stabilität und Tragekomfort
- Universell für linke und rechte Hand geeignet
- Mehrfach für Wärme- und Kältetherapie verwendbar

Lieferumfang
- 1x Neoprenbandage
- 1x Kühlpad
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Blau
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: cold-compress, cold-hot-pack, cold-pack, cooling-pack, coolpack, coolpad, gel-ice-pack, gelkissen, gelkompresse, gelkompressen, gelpack, handgelenkbandage, heiß-kalt-kompresse, heiß-kalt-kompressen, hot-cold-compress, hot-cold-pack, kältekompresse, kältekompressen, kaltkompresse, kaltkompressen, kompresse, kompressen, kühlakku, kühlakkus, kühlbandage, kühlbeutel, kühlkissen, kühlkompresse, kühlmanschette, kühlpäck, kühlpack, kühlpad, warmkompresse, arm, bandage, cold, entzündung, erste-hilfe, fieber, finger, flach, für-hand, für-körper, gefrierfach, gel, gelenk, hand, hände, handgelenk, hot, kalt, kälte, klein, kühl, kühlen, kühlschrank, lang, mehrfach, mikrowellen, nach-op, notfall, op, schmerzen, sehnenscheidenentzündung, sofort, tendinitis, verletzung, wade, warm, wärme, wiederverwendbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
210
1
€ 4,90*
ab € 4,81*
€ 7,64*
4
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 9,58*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 7,02*
€ 11,25*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.