| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10027269_45 Herst.-Nr.: 10027269_45 EAN/GTIN: 4052025924188 |
| |
|
| | |
| Mit dem großen Christbaumkugelset kannst Du Deinen Tannenbaum prachtvoll schmücken. Die Kugeln in unterschiedlichen Größen mit matter, glänzender oder glitzernder Oberfläche lassen sich dabei ganz individuell geschmackvoll arrangieren. Der festlich dekorierte Weihnachtsbaum bringt dann nicht nur Kinderaugen zum Strahlen, sondern sorgt auch bei Erwachsenen für eine besinnliche Atmosphäre zur schönsten Zeit des Jahres. An den silbernen Bändchen lassen sich die Baumkugeln leicht aufhängen.
Weihnachtskugeln im Detail - Maße kleine Kugeln H x D: ca. 4 x 3 cm, ca. 1 g - Maße mittlere Kugeln H x D: ca. 5 x 4 cm, ca. 3 g - Maße große Kugeln H x D: ca. 7 x 6 cm, ca. 7 g - Material: Polystyrol - In verschiedenen Farben
Christbaumschmuck im 100er Set - Weihnachtsbaum mit den Kugeln festlich schmücken - Baumkugeln mit Bändchen zum einfachen Aufhängen - Kugeln in glitzerndem, mattem und glänzendem Design - Aus robustem und leichtem Kunststoff in 3 Größen - Dekorativer Baumschmuck für ein stimmungsvolles Fest - Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox mit Henkel
Lieferumfang - 100x Weihnachtskugel in Aufbewahrungsbox - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Silber | Gewicht: | 0.58 kg | Höhe: | 7 cm | Länge: | 6 cm | Breite: | 6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln, baumschmuck, christbaumkugel set, christbaumkugeln, christbaumkugeln set, christbaumschmuck, christmas balls, christmas baubles, christmas tree decorations, christmas tree ornaments, kerstballen, kugeln, mini weihnachtskugeln, plastik weihnachtskugeln, tannenbaum ornament, tannenbaum schmuck set, tannenbaumkugel, tannenbaumschmuck, weihnachtsbaum deko, weihnachtsbaumkugeln, weihnachtsbaumschmuck, weihnachtsdeko kugeln, weihnachtskugeln, weihnachtskugeln set, weihnachtskugelset, krisbaumkugeln, weihmachtsbaumschmuck, weihnachtkugeln, weihnchtskugel, weinachts kugeln, weinachtskugeln, weihnachtskugeln rot, weihnachtskugeln weiß, weinachskugeln rot, aussen, außenbereich, deko, draußen, draussen, drinnen, für draußen, gold, groß, indoor, innen, klein, kunststoff, outdoor, petrol, pink, plastik, rosa, rot, schwarz, silber, xxl |
| | |
| |