Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10027269_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10027269_49
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10027269_49
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10027269_49
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10027269_49
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10027269_49
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10027269_49
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10027269_49
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10027269_49
100-tlg. Weihnachtskugeln Set in Weiß 10027269_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027269_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027269_49
EAN/GTIN:
     4052025906863
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln

Mit dem großen Christbaumkugelset kannst Du Deinen Tannenbaum prachtvoll schmücken. Die Kugeln in unterschiedlichen Größen mit matter, glänzender oder glitzernder Oberfläche lassen sich dabei ganz individuell geschmackvoll arrangieren. Der festlich dekorierte Weihnachtsbaum bringt dann nicht nur Kinderaugen zum Strahlen, sondern sorgt auch bei Erwachsenen für eine besinnliche Atmosphäre zur schönsten Zeit des Jahres. An den silbernen Bändchen lassen sich die Baumkugeln leicht aufhängen.

Weihnachtskugeln im Detail
- Maße kleine Kugeln H x D: ca. 4 x 3 cm, ca. 1 g
- Maße mittlere Kugeln H x D: ca. 5 x 4 cm, ca. 3 g
- Maße große Kugeln H x D: ca. 7 x 6 cm, ca. 7 g
- Material: Polystyrol
- In verschiedenen Farben

Christbaumschmuck im 100er Set
- Weihnachtsbaum mit den Kugeln festlich schmücken
- Baumkugeln mit Bändchen zum einfachen Aufhängen
- Kugeln in glitzerndem, mattem und glänzendem Design
- Aus robustem und leichtem Kunststoff in 3 Größen
- Dekorativer Baumschmuck für ein stimmungsvolles Fest
- Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox mit Henkel

Lieferumfang
- 100x Weihnachtskugel in Aufbewahrungsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
0.54 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, weihnachtskugeln weiss silber, baumkugeln weiß, baumkugeln, baumschmuck, christbaumkugel set, christbaumkugeln, christbaumkugeln set, christbaumschmuck, christmas balls, christmas baubles, christmas tree decorations, christmas tree ornaments, kerstballen, kugeln, mini weihnachtskugeln, plastik weihnachtskugeln, tannenbaum ornament, tannenbaum schmuck set, tannenbaumkugel, tannenbaumschmuck, weihnachtsbaum deko, weihnachtsbaumkugeln, weihnachtsbaumschmuck, weihnachtsdeko kugeln, weihnachtskugeln, weihnachtskugeln set, weihnachtskugelset, krisbaumkugeln, weihmachtsbaumschmuck, weihnachtkugeln, weihnchtskugel, weinachts kugeln, weinachtskugeln, weihnachtskugeln rot, weihnachtskugeln weiß, weinachskugeln rot, aussen, außenbereich, deko, draußen, draussen, drinnen, für draußen, gold, groß, indoor, innen, klein, kunststoff, outdoor, petrol, pink, plastik, rosa, rot, schwarz, silber, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.