Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bügelwäscheständer klappbar, 3 Arme, für Kleiderbügel, Wäscheständer, HxD: 128 x 56,5 cm, silber-türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bügelwäscheständer klappbar, 3 Arme, für Kleiderbügel, Wäscheständer, HxD: 128 x 56,5 cm, silber-türkis
Relaxdays Bügelwäscheständer klappbar, 3 Arme, für Kleiderbügel, Wäscheständer, HxD: 128 x 56,5 cm, silber-türkis
Relaxdays Bügelwäscheständer klappbar, 3 Arme, für Kleiderbügel, Wäscheständer, HxD: 128 x 56,5 cm, silber-türkis
Relaxdays Bügelwäscheständer klappbar, 3 Arme, für Kleiderbügel, Wäscheständer, HxD: 128 x 56,5 cm, silber-türkis
Relaxdays Bügelwäscheständer klappbar, 3 Arme, für Kleiderbügel, Wäscheständer, HxD: 128 x 56,5 cm, silber-türkis
Relaxdays Bügelwäscheständer klappbar, 3 Arme, für Kleiderbügel, Wäscheständer, HxD: 128 x 56,5 cm, silber-türkis
Relaxdays Bügelwäscheständer klappbar, 3 Arme, für Kleiderbügel, Wäscheständer, HxD: 128 x 56,5 cm, silber-türkis
Relaxdays Bügelwäscheständer klappbar, 3 Arme, für Kleiderbügel, Wäscheständer, HxD: 128 x 56,5 cm, silber-türkis
Relaxdays Bügelwäscheständer klappbar, 3 Arme, für Kleiderbügel, Wäscheständer, HxD: 128 x 56,5 cm, silber-türkis
Relaxdays Bügelwäscheständer klappbar, 3 Arme, für Kleiderbügel, Wäscheständer, HxD: 128 x 56,5 cm, silber-türkis
Relaxdays Bügelwäscheständer klappbar, 3 Arme, für Kleiderbügel, Wäscheständer, HxD: 128 x 56,5 cm, silber-türkis
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027292_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027292_0
EAN/GTIN:
     4052025272920
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Wäsche-Ständer
Wäscheständer

Dieser praktische Kleiderständer ist ideal zum Aufhängen von Kleiderbügeln. Egal ob Sie Ihre Pullover, T-Shirts und Kleider zum Trocknen aufhängen möchten oder einen Platz für Ihre Blusen und Hemden beim Bügeln suchen - der kompakte Wäschehalter bietet mit seinen 3 Armen ausreichend Platz. In den insgesamt 33 Einkerbungen hängen Ihre Kleiderbügel sicher und ohne zu verrutschen. Wird der Standtrockner gerade nicht benötigt lässt er sich einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Bügelwäscheständer im Detail
- Maße aufgeklappt H x D: ca. 128 x 56,5 cm
- Maße zusammengeklappt: ca. 108 x 17 cm
- Länge je Flügel: ca. 36 cm
- Traglast: ca. 12 kg, ca. 4 kg je Stange
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: ABS-Kunststoff, Eisen
- Farbe: Türkis, silber, schwarz

Klappbarer Wäscheständer
- 3 Flügel bieten Platz für bis zu 33 Kleiderbügel
- Ideal für Hemden, Kleider, Pullover, T-Shirts uvm.
- Bei Nichtbenutzung einfach zusammenklappen
- Dank geringem Gewicht einfach transportieren
- Für drinnen, Balkon oder Terrasse
- Zum Trocknen und Lüften von Kleidung

Lieferumfang
- 1x Wäschespinne
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz | Türkis
Gewicht:
1.03 kg
Höhe:
128 cm
Länge:
56.5 cm
Breite:
56.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschetrockenständer, kleiderbügel kunststoff schwarz, holzkleiderbügel schwarz, kleiderbügel, bügelwäscheständer, relaxdays bügelwäscheständer, balkon trockner, balkon wäschetrockner, balkontrockner, balkon-trockner, balkonwäschetrockner, balkon-wäschetrockner, bügel kleiderständer, bügel ständer, bügel wäscheständer, bügel wäschetrockner, bügelkleiderständer, bügel-kleiderständer, bügelständer, bügel-ständer, bügel-wäscheständer, bügelwäschetrockner, bügel-wäschetrockner, falt kleiderständer, falt trockner, falt wäscheständer, falt wäschetrockner, faltkleiderständer, falt-kleiderständer, falttrockner, falt-trockner, faltwäscheständer, falt-wäscheständer, faltwäschetrockner, falt-wäschetrockner, hemden kleiderständer, hemden lüfter, hemden ständer, hemdenkleiderständer, hemden-kleiderständer, hemdenlüfter, hemden-lüfter, hemdenständer, hemden-ständer, klamotten ständer, klamotten trockner, klamottenständer, klamotten-ständer, klamottentrockner, klamotten-trockner, klapp kleiderständer, klapp ständer, klapp trockner, klapp wäscheständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.