Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4tlg. Absperrgitter in Weiß - (B)206,5 x (H)70 cm 10027512_1089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4tlg. Absperrgitter in Weiß - (B)206,5 x (H)70 cm 10027512_1089
4tlg. Absperrgitter in Weiß - (B)206,5 x (H)70 cm 10027512_1089
4tlg. Absperrgitter in Weiß - (B)206,5 x (H)70 cm 10027512_1089
4tlg. Absperrgitter in Weiß - (B)206,5 x (H)70 cm 10027512_1089
4tlg. Absperrgitter in Weiß - (B)206,5 x (H)70 cm 10027512_1089
4tlg. Absperrgitter in Weiß - (B)206,5 x (H)70 cm 10027512_1089
4tlg. Absperrgitter in Weiß - (B)206,5 x (H)70 cm 10027512_1089
4tlg. Absperrgitter in Weiß - (B)206,5 x (H)70 cm 10027512_1089
4tlg. Absperrgitter in Weiß - (B)206,5 x (H)70 cm 10027512_1089
4tlg. Absperrgitter in Weiß - (B)206,5 x (H)70 cm 10027512_1089
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027512_1089
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027512_1089
EAN/GTIN:
     4052025923617
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter

Treppen und Türen können für Haustiere oder Kinder schnell eine große Gefahr darstellen. Sorgen Sie daher für ausreichend Schutz in Ihrer Wohnung mit diesem verstellbaren Trenngitter. Es kann sowohl an Durchgängen als auch am Kamin oder Ofen flexibel platziert werden. Mit 2 Standfüßen wird dabei die notwendige Stabilität geschaffen. Das 70 cm hohe Schutzgitter muss dazu lediglich aufgestellt werden und kann bei Platznot auch jederzeit zusammengeklappt verstaut werden.

Hinweis: Beachten Sie bei der Verwendung des Absperrgitter die Größe der Gitterabstände.

Absperrgitter im Detail
- Gesamthöhe: ca. 70 cm
- Maße je Teilstück H x B x T: ca. 70 x 51 x 2 cm
- Gitterabstände H x B: 60 x 3,7 cm
- Material: MDF
- Farbe: Weiß

3-teiliges Schutzgitter
- Max. Breite: ca. 154 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 70 x 51 x 6 cm
- Gewicht: ca. 8,4 kg

4-teiliges Schutzgitter
- Max. Breite: ca. 206,5 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 70 x 51 x 8 cm
- Gewicht: ca. 10,9 kg

Vielseitiges Trenngitter für drinnen
- Zum Schutz für Hunde oder Kinder verwendbar
- An Treppen, Türen, Kamin oder Ofen platzieren
- Kann dank Scharnieren flexibel aufgestellt werden
- Bodenschoner gegen Zerkratzen des Untergrunds
- Bei Bedarf platzsparend zusammenklappbar

Lieferumfang
- 1x Laufzaun in Größe nach Wahl
- 2x Standfuß
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
10.81 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
30 cm
Breite:
206.5 cm
Weitere Suchbegriffe: baby-absperrgitter, babygitter, baby-schutzgitter, baby-zaun, dog-gate, holz-absperrgitter, holzabsperrzaun, holzgitter, holzzaun, hundegitter, hundeschutzgitter, hundeschutzzaun, hundezaun, kaminabsperrzaun, kamingitter, kaminschutzgitter, kaminschutzzaun, kaminzaun, katzenabsperrgitter, katzengitter, katzenschutzgitter, kinder-absperrgitter, kindergitter, kinderschutzgitter, kinderschutzzaun, kinderzaun, konfigurationsgitter, laufgitter, laufstall, laufzaun, ofenabsperrgitter, ofengitter, ofenschutzgitter, ofenzaun, raumteiler, schutzgitter, schutzzaun, stair-gate, tierabsperrgitter, tiergitter, tierschutzgitter, tierzaun, tier-treppengitter, trenngitter, treppen-absperrgitter, treppengitter, treppenschutzgitter, türabsperrgitter, türgitter, türschutzgitter, kinder, hund, treppe, tür, weiß, ohne-bohren, kamin, ofen, flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.