Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollregal in Schwarz - (B)39 x (H)89,5 x (T)32,5 cm 10027617_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollregal in Schwarz - (B)39 x (H)89,5 x (T)32,5 cm 10027617_0
Rollregal in Schwarz - (B)39 x (H)89,5 x (T)32,5 cm 10027617_0
Rollregal in Schwarz - (B)39 x (H)89,5 x (T)32,5 cm 10027617_0
Rollregal in Schwarz - (B)39 x (H)89,5 x (T)32,5 cm 10027617_0
Rollregal in Schwarz - (B)39 x (H)89,5 x (T)32,5 cm 10027617_0
Rollregal in Schwarz - (B)39 x (H)89,5 x (T)32,5 cm 10027617_0
Rollregal in Schwarz - (B)39 x (H)89,5 x (T)32,5 cm 10027617_0
Rollregal in Schwarz - (B)39 x (H)89,5 x (T)32,5 cm 10027617_0
Rollregal in Schwarz - (B)39 x (H)89,5 x (T)32,5 cm 10027617_0
Rollregal in Schwarz - (B)39 x (H)89,5 x (T)32,5 cm 10027617_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027617_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027617_0
EAN/GTIN:
     4052025276171
Suchbegriffe:
Wäschekorb
wäschekörbe
Wäschesack
wäschesäcke
Mit diesem Badrollwagen holen Sie sich eine clevere Kombination aus Badregal und Wäschesammler in Ihr Badezimmer. Schmutzwäsche können Sie ganz diskret im schwarzen Wäschesack aufbewahren, die 2 Ablagen nutzen Sie zum Abstellen von Kosmetik, Badutensilien oder Waschmittel. Das Zusammenspiel aus schwarzem Metallgestell und den Ablagen mit natürlicher Maserung verleiht dem Regalwagen einen modernen Look, der sich in jedem Bad gut einfügt. Dank der 4 Rollen kann er bequem hin und her bewegt werden.

Bad Rollregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 89,5 x 39 x 32,5 cm 
- Ablagen B x T: 36,5 x 30 cm 
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 15 cm  
- Wäschesack H x B x T: ca. 46 x 30 x 30 cm 
- Gewicht: ca. 3,1 kg 
- Material: Eisen, Bambus, Stoff, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, natur

Badregal mit Wäschekorb
- Stauraum für Badutensilien, Kosmetik, Waschmittel uvm. 
- Schmutzwäsche im entnehmbaren Wäschesack sammeln
- Mobil dank 4 Rollen - 2 Feststellbremsen für sicheren Stand 
- Wäschesammler zum Ausziehen - Mit Auszieh-Stopp 
- Toller Kontrast zwischen matt-schwarzem Metall und Bambus

Lieferumfang
- 1x Rollregal Badezimmer in Einzelteilen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
3.37 kg
Höhe:
89.5 cm
Länge:
32.5 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Regal, Wäschesammler, Badmöbel, Badregal, badregale, Rollwagen, Wäschesortierer, standregal, standregale, Rollregal, rollregale, Laundry-Basket, Laundry-Bag, Badwagen, Wäschewagen, Ablageregal, ablageregale, Regalwagen, Badrollwagen, bad-standregal, Badtrolley, badtrolleys, Wäschebox, Bad-wäschesammler, Ablagewagen, wäschebehälter, Bad-beistellwagen, Beistellwagen, Wäscheregal, Wäschetasche, Badezimmerregal, badezimmerregale, Haushaltswagen, Ordnungswagen, Wäscheaufbewahrung, Abstellwagen, Aufbewahrungswagen, Badezimmerwagen, Metallrollwagen, Wäscherollwagen, Badezimmerrollwagen, Badrollregal, Bambusrollwagen, Waschraumregal, badezimmer-regal, bad, badezimmer, 2-ablagen, bambus, metall, auf-rollen, mit-rollen, industrial, klein, mit-wäschekorb, mobil, rollen, rollbar, schwarz, und-wäsche, mit-wäschefach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.