Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Couchtisch in Natur - (H)36 x Ø 67 cm 10027629_126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Couchtisch in Natur - (H)36 x Ø 67 cm 10027629_126
Couchtisch in Natur - (H)36 x Ø 67 cm 10027629_126
Couchtisch in Natur - (H)36 x Ø 67 cm 10027629_126
Couchtisch in Natur - (H)36 x Ø 67 cm 10027629_126
Couchtisch in Natur - (H)36 x Ø 67 cm 10027629_126
Couchtisch in Natur - (H)36 x Ø 67 cm 10027629_126
Couchtisch in Natur - (H)36 x Ø 67 cm 10027629_126
Couchtisch in Natur - (H)36 x Ø 67 cm 10027629_126
Couchtisch in Natur - (H)36 x Ø 67 cm 10027629_126
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027629_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027629_126
EAN/GTIN:
     4052025923280
Suchbegriffe:
Clubtisch
Couchtisch
Klubtisch
Loungetisch
Holen Sie sich Loft-Flair in Ihre Wohnung. Der Sofatisch im Industrial-Design wird in jedem Raum zum Eyecatcher. Die natürliche Holzmaserung der Tischplatte harmoniert ausgezeichnet mit dem runden, stabilen Drahtkorb Gestell. Ob Kaffetasse, Snackteller, Bücher, Zeitschriften oder Fernbedienung - auf dem niedrigen Stubentisch haben Sie immer alles griffbereit, was Sie zum abendlichen Entspannen auf der Couch benötigen. Mit Blumen und Deko können Sie ihm Ihren individuellen Touch verleihen.

Mangoholz Couchtisch im Detail
- Größe H x D: ca. 36 x 67 cm
- Tischplatte D: ca. 45,5 cm
- Gewicht: ca. 6 kg
- Traglast: ca. 10 kg
- Material: Mangoholz, Eisen

Stylischer Sofatisch für ein gemütliches Zuhause
- Tisch mit natürlicher Holzmaserung strahlt Wärme aus
- Vom Sofa aus Getränke und Snacks griffbereit haben
- Ideal als Beistelltisch oder für Blumentöpfe und Deko
- Eisenkorb bildet tollen Kontrast zum Echtholz
- Schickes Retro-Design passt zu jeder Einrichtung

Lieferumfang
- 1x Industrial Couchtisch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
6 kg
Höhe:
36 cm
Länge:
67 cm
Breite:
67 cm
Weitere Suchbegriffe: clubtisch, ablagetisch, abstelltisch, beistelltisch, beistelltischchen, beitisch, blumentisch, coffee-table, couch-table, couchtisch, couchtischchen, dekotisch, design-tisch, designer-tisch, drahtkorb-tisch, drahttisch, end-table, holztisch, industrial-couchtisch, kaffeetisch, korbtisch, livingroom-table, loft-tisch, lounge-tisch, mangoholz-couchtisch, mangoholz-tisch, mangotisch, metallkorbtisch, metalltisch, nebentisch, occasional-table, rechtecktisch, rundtisch, seitentisch, side-table, sofatisch, stelltisch, stubentisch, table, teetisch, tisch, tischchen, vintage-tisch, wohnzimmertisch, ziertisch, 40, 80, 40-cm, 80-cm, 80x40, braun, design, dunkelbraun, eisen, groß, holz, industrial, industrie, industriestil, korb, loft, mangoholz, massiv, matt, metall, modern, natur, niedrig, platzsparend, retro, rund, rustikal, schick, schlafzimmer, schwarz, stabil, vintage, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.