Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dartständer in Schwarz - (B)115 x (H)195 x (T)100 cm 10027635_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dartständer in Schwarz - (B)115 x (H)195 x (T)100 cm 10027635_0
Dartständer in Schwarz - (B)115 x (H)195 x (T)100 cm 10027635_0
Dartständer in Schwarz - (B)115 x (H)195 x (T)100 cm 10027635_0
Dartständer in Schwarz - (B)115 x (H)195 x (T)100 cm 10027635_0
Dartständer in Schwarz - (B)115 x (H)195 x (T)100 cm 10027635_0
Dartständer in Schwarz - (B)115 x (H)195 x (T)100 cm 10027635_0
Dartständer in Schwarz - (B)115 x (H)195 x (T)100 cm 10027635_0
Dartständer in Schwarz - (B)115 x (H)195 x (T)100 cm 10027635_0
Dartständer in Schwarz - (B)115 x (H)195 x (T)100 cm 10027635_0
Dartständer in Schwarz - (B)115 x (H)195 x (T)100 cm 10027635_0
Dartständer in Schwarz - (B)115 x (H)195 x (T)100 cm 10027635_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027635_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027635_0
EAN/GTIN:
     4052025276355
Suchbegriffe:
Dartscheibe
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartscheibe

Mit dem mobilen Ständer für Dartboards können Sie überall Dart spielen, und diesen auch zu Festen mitnehmen. So sorgen Sie für ein Highlight und gute Laune. Zudem entfällt die lästige Montage an der Wand. Durch das Dreibein lässt sich die Halterung stabil platzieren. Zugleich ist das professionelle Dart Stativ höhenverstellbar. Dabei sorgt ein Sicherheitsstift - bei der maximalen Höhe - für Stabilität. Der Halter kann auch als TV Standfuß oder als Boxenständer für Lautsprecher genutzt werden.

Dartständer im Detail
- Maße gesamt B x T: ca. 115 x 100 cm
- Maße Höhe: ca. 140 - 195 cm
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 133 x 14 x 12 cm
- Traglast: ca. 25 kg
- Gewicht: ca. 3,2 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Halterung für Dartscheibe, Boxen oder TV
- Als Boardhalter: Mit 2x M4 Gewinde in Platte ausgestattet
- Als TV Stativ: Mit 4x M4 Schraube ausgestattet
- Als TV Stativ: Abstand zw. den Löchern ca. 7,5 x 7,5 und 10 x 10 cm
- Als Boxenständer: Passend für 35 mm Flansch (nicht inkl.)

Professioneller Dartscheibenständer
- Steel-Dart und E-Dartscheiben - Lassen sich leicht anbringen
- Profi Halterung für das Dartboard - Mit feststellbarer Neigung
- Lässt sich schnell zusammenfalten und transportieren
- Tripod Standfuß mit Gummikappe sorgt für einen festen Stand
- Auch als TV- oder Lautsprecherständer (Flansch nötig) nutzbar

Lieferumfang
- 1x Dartständer in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.12 kg
Höhe:
195 cm
Länge:
100 cm
Breite:
115 cm
... > Spiele > Dart > Dartständer
Weitere Suchbegriffe: board-halter, boxenständer, boxenstativ, darständer, dart-board-stand, dart-bord-ständer, dart-dreibein, dart-gestell, dart-halterung, dart-scheiben-ständer, dart-stand, dart-ständer, dart-stativ, dartboard-halterung, dartboard-stand, dartboard-ständer, darts-tripod, dartscheiben-halter, dartscheiben-halterung, dartscheiben-ständer, dartscheibenständer, dartstand, dartständer, dartzubehör, dreibein-stativ, e-dart-ständer, edart-ständer, fernseh-standfuß, fernseher-ständer, fernseher-standfuß, lautsprecher-ständer, lautsprecher-stativ, lautsprecherständer, mobile-tv-stand, steel-dart-ständer, steeldart-scheiben-ständer, steeldart-ständer, steeldarts-ständer, tv-bodenständer, tv-standfuss, tv-stativ, 100x100, 2-m, 35-mm, 75x75, dart, darts, edart, e-darts, mobil, mobiler, staender, steeldart, steeldarts, stender, dartständer-für-darts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.