Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spardose Ananas in Gold - (H)24 x Ø 10,5 cm 10027648_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spardose Ananas in Gold - (H)24 x Ø 10,5 cm 10027648_0
Spardose Ananas in Gold - (H)24 x Ø 10,5 cm 10027648_0
Spardose Ananas in Gold - (H)24 x Ø 10,5 cm 10027648_0
Spardose Ananas in Gold - (H)24 x Ø 10,5 cm 10027648_0
Spardose Ananas in Gold - (H)24 x Ø 10,5 cm 10027648_0
Spardose Ananas in Gold - (H)24 x Ø 10,5 cm 10027648_0
Spardose Ananas in Gold - (H)24 x Ø 10,5 cm 10027648_0
Spardose Ananas in Gold - (H)24 x Ø 10,5 cm 10027648_0
Spardose Ananas in Gold - (H)24 x Ø 10,5 cm 10027648_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027648_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027648_0
EAN/GTIN:
     4052025276485
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Mit der trendigen Ananas Spardose macht Sparen gleich doppelt so viel Spaß. Die Kultfrucht mit den rosettenartig angeordneten Blättern glänzt in Gold und verschönert als Deko Ihr Wohnzimmer. Auch fürs Kinder- und Jugendzimmer ist sie eine dekorative Bereicherung. Über einen kleinen Schlitz können sowohl Kleingeld als auch Scheine eingeworfen werden. Die Sparbox ist auch eine tolle Idee für Geldgeschenke zu Geburtstagen und anderen Anlässen.

Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene - das originelle Design der Keramikspardose begeistert große und kleine Sparfüchse gleichermaßen!

Spardose Ananas im Detail
- Maße H x D: ca. 24 x 10,5 cm
- Schlitzöffnung H x B: ca. 3,2 x 0,5 cm
- Gewicht: ca. 650 g
- Material: Keramik
- Farbe: Gold

2 in 1: Dekofigur und Sparschwein
- Eignet sich für Münzen und Scheine
- Tolle Geschenkidee für Geburtstage uvm.
- Auch als Dekofigur ein echter Hingucker
- Angesagtes Design in glänzendem Gold
- Mit Anti-Rutsch-Pads gegen Kratzer

Lieferumfang
- 1x Gelddose
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.69 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, relaxdays sparschwein, sparbüchse, ananas-deko, ananas-dose, ananas-spardose, ananasfigur, coinbank, deko-ananas, deko-figuren, dukatenesel, geldbüchse, gelddose, gold-deko, kässeli, keramiksparbüchse, keramikspardose, kindersparbüchse, kinderspardose, money-box, money-saver, sparbox, spardose, sparkasse, sparkässeli, spartopf, savingbox, spardosen, sparschwein, urlaubskasse, urlaubssparbüchse, wohnaccessoires, zimmer-deko, ananas, deko, design, erwachsene, für-scheine, geburtstag, gold, hochzeit, hübsche, jugendliche, keramik, kinder, mädchen, obst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.