Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Etikettierpistole, Anschießpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grün-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Etikettierpistole, Anschießpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grün-weiß
Relaxdays Etikettierpistole, Anschießpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grün-weiß
Relaxdays Etikettierpistole, Anschießpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grün-weiß
Relaxdays Etikettierpistole, Anschießpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grün-weiß
Relaxdays Etikettierpistole, Anschießpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grün-weiß
Relaxdays Etikettierpistole, Anschießpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grün-weiß
Relaxdays Etikettierpistole, Anschießpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grün-weiß
Relaxdays Etikettierpistole, Anschießpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grün-weiß
Relaxdays Etikettierpistole, Anschießpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grün-weiß
Relaxdays Etikettierpistole, Anschießpistole inklusive 5 Ersatznadeln & 5000 Heftfäden, Etikettiergerät, grün-weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027667_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027667_0
EAN/GTIN:
     4052025276676
Suchbegriffe:
Anschieß-Fäden
Anschießfäden
Etikettier-Fäden
Etikettierfäden

Mit dieser praktischen Etikettiermaschine können Sie Kleidung, Taschen und andere Accessoires schnell und einfach mit Preisschildern oder Markenetiketten versehen. Die handliche Preispistole kommt inklusive 5 Ersatznadeln und 5000 Heftfäden und ist sofort einsatzbereit und leicht zu bedienen. Statten Sie Ihren Laden oder Ihre Boutique mit der nützlichen Heftpistole aus und sorgen dadurch immer für ordentlich etikettierte Ware.

Etikettierpistole im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12,5 x 13 x 2,5 cm
- Länge Heftfaden: ca. 5 cm
- Länge Nadel: ca. 3,5 cm
- Durchmesser Nadel: ca. 1,5 mm
- Gewicht: ca. 80 g
- Material: Kunststoff, Metall
- Farbe: Grün, weiß

Praktischer Etikettierer
- Zum Anbringen von Marken- und Preisetiketten uvm.
- Inklusive 5 Ersatznadeln und 5000 Heftfäden
- Ideal für Geschäfte und Boutiquen
- Für Kleidung, Taschen und Accessoires
- Geeignet für Baumwolle, Polyester, Leinen uvm.
- Mit Verschlusskappe für sichere Lagerung

Bedienung der Etikettiermaschine
- Zum Wechseln der Nadel weißen Hebel nach vorne drehen
- Beim Einsetzen einer Nadel muss Aussparung bündig verlaufen
- Zum Verriegeln weißen Hebel komplett nach hinten drehen
- Heftfäden von oben einführen
- Etikett über die Nadel schieben
- Nadel durch den zu etikettierenden Stoff stechen
- Auslöser betätigen
- Heftfaden von den restlichen lösen

Lieferumfang
- 1x Anheftpistole
- 5x Ersatznadel
- 5000x Heftfaden
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
12.5 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: Heftfäden, Hängeetikett Nylonfäden, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Anschießpistole, Etikettierpistole, Ersatznadeln (Anschießpistole), Etikettierpistole Ersatznadel, anschießpistole, etikettierpistole, relaxdays etikettierpistole, anheft pistole, anheft pistolen, anheftpistole, anheft-pistole, anheftpistolen, anheft-pistolen, anschieß pistole, anschieß pistolen, anschieß-pistole, anschießpistolen, anschieß-pistolen, auszeichner, ediketier gerät, ediketier geräte, ediketiergerät, ediketier-gerät, ediketiergeräte, ediketier-geräte, ediketten gerät, ediketten geräte, edikettengerät, ediketten-gerät, edikettengeräte, ediketten-geräte, erikettier gerät, erikettier geräte, erikettiergerät, erikettier-gerät, erikettiergeräte, erikettier-geräte, eteketier gerät, eteketier geräte, eteketiergerät, eteketier-gerät, eteketiergeräte, eteketier-geräte, etiketier geraet, etiketier geraete, etiketier gerät, etiketier geräte, etiketiergeraet, etiketier-geraet, etiketiergeraete, etiketier-geraete, etiketiergerät, etiketier-gerät, etiketiergeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.