Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuckdose in Silber 10027673_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmuckdose in Silber 10027673_0
Schmuckdose in Silber 10027673_0
Schmuckdose in Silber 10027673_0
Schmuckdose in Silber 10027673_0
Schmuckdose in Silber 10027673_0
Schmuckdose in Silber 10027673_0
Schmuckdose in Silber 10027673_0
Schmuckdose in Silber 10027673_0
Schmuckdose in Silber 10027673_0
Schmuckdose in Silber 10027673_0
Schmuckdose in Silber 10027673_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027673_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027673_0
EAN/GTIN:
     4052025276737
Suchbegriffe:
Schmuckdose

Diese Schmuckdose lässt Mädchen- und Frauenherzen garantiert höherschlagen. Die eckige Schmuckbox besteht aus funkelnden Perlen in Kristall-Optik und verfügt über einen Spiegelboden. Die Kristallkiste ist vielfältig einsetzbar. Verstauen Sie Ihre Schmuckstücke, Schminksachen und andere Kleinigkeiten darin. Das edle und außergewöhnliche Design der Schmuckschatulle ist eine wunderschöne Dekoration für Schminktische und Kommoden.

Schmuckdose im Detail
- Maße H x B x T: ca. 7 x 19 x 14,5 cm
- Perlen D: ca. 1,5 cm
- Gewicht: ca. 800 g
- Material: Glas, Eisen vernickelt
- Farbe: Silber

Eleganter Schmuckorganizer
- Aus funkelnden Steinen im Kristall-Design
- Rechteckige Box mit verspiegeltem Boden
- Für Schmuck, Schminke oder Kleinigkeiten
- Edle Dekoration und praktische Aufbewahrung
- Geschenkidee für Frauen und Mädchen

Lieferumfang
- 1x Schmuckdose
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: box-verspiegelt, crystal-box, crystal-boxes, deko-verspiegelt, jewelry-box, jewelry-boxes, jewelry-organizer, jewelry-organizers, jewelry-organizer-box, kristallbox, kristallboxen, kristall-dekoration, kristalldose, kristalldosen, kristallkasten, kristallkästen, schmuckaufbewahrung, schmuckaufbewahrungen, schmuckaufbewahrungsbox, schmuckaufbewahrungsboxen, schmuckaufbewahrungskasten, schmuckaufbewahrungskästen, schmuckbox, schmuckboxen, schmuckdose, schmuckdosen, schmückdose, schmückdosen, schmuckkästchen, schmuckkasten, schmuckkästen, schmuckkiste, schmuckkisten, schmuckorganizer, schmuckschatulle, verspiegelte-dekoration, aufbewahrung, damen, deko, design, edel, frauen, geschenk, gift, glas, kette, klein, kristall, kristallperlen, mädchen, mini, mit-deckel, ohrringe, ringe, silber, spiegel, uhren, valentinstag, verspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.