Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)9 x (H)11,5 x (T)4 cm 10027684_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)9 x (H)11,5 x (T)4 cm 10027684_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)9 x (H)11,5 x (T)4 cm 10027684_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)9 x (H)11,5 x (T)4 cm 10027684_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)9 x (H)11,5 x (T)4 cm 10027684_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)9 x (H)11,5 x (T)4 cm 10027684_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)9 x (H)11,5 x (T)4 cm 10027684_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)9 x (H)11,5 x (T)4 cm 10027684_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)9 x (H)11,5 x (T)4 cm 10027684_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)9 x (H)11,5 x (T)4 cm 10027684_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027684_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027684_0
EAN/GTIN:
     4052025276843
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor

Nie wieder Schlüssel unter Fußmatten oder Blumentöpfen verstecken - mit dem praktischen Schlüsselversteck bewahren Sie Ihre Schlüssel sicher und geschützt auf. Der Mini Safe bietet autorisierten Personen, z.B. Familienmitgliedern, Handwerkern oder Pflegekräften, einen schnellen und unkomplizierten Zugriff zu Schlüsseln und Karten. Der Schlüsselkasten wird mit dem beiliegenden Montageset an der Außenwand Ihres Hauses angebracht und mit einer 4-stelligen Zahlenkombination gesichert.

Hinweis: Vergessen Sie Ihr Passwort nicht oder schreiben Sie es auf. Ansonsten besteht keine Möglichkeit, den Schlüsselsafe zu öffnen.

Schlüsseltresor im Detail
- Maße H x B x T: ca. 11,5 x 9 x 4 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 5 x 6,5 x 3 cm
- Gewicht: ca. 500 g
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz, grau

Praktischer Keysafe
- Sichere Aufbewahrung von Schlüsseln und Karten
- Unkomplizierter Zugang für autorisierte Personen
- Individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode
- Zur Wandmontage im Außen- und Innenbereich
- Einfache Installation dank beiliegendem Montageset

Resetten des Passworts
1. Öffnen Sie die Abdeckung mit Ihrem Passwort.
2. Schieben Sie den Hebel innen von Position A auf Position B.
3. Geben Sie Ihr gewünschtes, neues Passwort ein.
4. Schieben Sie den Hebel von Position B zurück auf Position A.

Lieferumfang
- 1x Schlüsselkästchen
- 4x Schraube
- 4x Dübel
- Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: code-lock, garage-lock, key-box, key-box-safe, key-garage, key-lock, key-lock-box, key-lockbox, key-locker, key-safe, key-safe-box, keybox, keygarage, keylock, keys-box, keysafe, keytresor, lock-box, mini-safe, mini-tresor, notschlüsselkasten, outdoor-lock, safe, schluesselbox, schluesselsafe, schlüssel-garage, schlüssel-safe, schlüssel-tresor, schlüsselbox, schlüsselgarage, schlüsselkästchen, schlüsselkasten, schlüsselkästen, schlüsselsafe, schlüsselschloss, schlüsselschrank, schlüsseltresore, schlüsselversteck, security-box, tresor, wandschlüsselsafe, wandtresor, außen, aussen, aussenbereich, büromaterial, code, codeschloss, für-aussen, klein, mit-code, mit-zahlencode, mit-zahlenschloss, outdoor, sicherheitstechnik, wall-mounted, wasserdicht, wetterfest, zahlencode, zahlenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.