Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)13,5 x (H)15 x (T)7 cm 10027686_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)13,5 x (H)15 x (T)7 cm 10027686_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)13,5 x (H)15 x (T)7 cm 10027686_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)13,5 x (H)15 x (T)7 cm 10027686_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)13,5 x (H)15 x (T)7 cm 10027686_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)13,5 x (H)15 x (T)7 cm 10027686_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)13,5 x (H)15 x (T)7 cm 10027686_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)13,5 x (H)15 x (T)7 cm 10027686_0
Schlüsseltresor in Schwarz/Grau - (B)13,5 x (H)15 x (T)7 cm 10027686_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027686_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027686_0
EAN/GTIN:
     4052025276867
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor

Nie wieder Schlüssel unter Fußmatten oder Blumentöpfen verstecken - mit dem praktischen Schlüsselversteck für den Außenbereich bewahren Sie Schlüssel sicher und geschützt auf. Der Mini Safe bietet autorisierten Personen, z.B. Familienmitgliedern, Handwerkern oder Pflegekräften, einen unkomplizierten Zugriff zu Schlüsseln und Karten. Der sichere Schlüsselkasten wird mit einem 4-stelligen Zahlencode gesichert und verfügt über einen Notfallschlüssel, falls Sie die Kombination vergessen sollten.

Schlüsseltresor im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15 x 13,5 x 7 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 11 x 9 x 3,5 - 4,5 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Aluminium, rostfreier Stahl
- Farbe: Schwarz, grau

Praktischer Keysafe
- Sichere Aufbewahrung von Schlüsseln und Karten
- Unkomplizierter Zugang für autorisierte Personen
- Sicher - 4-stelliger Zahlencode und Notfallschlüssel
- Zur Wandmontage im Außen- und Innenbereich
- Einfache Installation dank beiliegendem Montageset

Resetten des Passworts
1. Öffnen Sie die Abdeckung mit Ihrem Passwort.
2. Schieben Sie den Hebel innen von Position A auf Position B.
3. Geben Sie Ihr gewünschtes, neues Passwort ein.
4. Schieben Sie den Hebel von Position B zurück auf Position A.

Lieferumfang
- 1x Keygarage
- 4x Schraube
- 4x Dübel
- Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
7 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: code-lock, garage-lock, key-box, key-box-safe, key-garage, key-lock, key-lock-box, key-lockbox, key-locker, key-safe, key-safe-box, keybox, keygarage, keylock, keys-box, keysafe, keytresor, lock-box, mini-safe, mini-tresor, notschlüsselkasten, outdoor-lock, safe, schluesselbox, schluesselsafe, schlüssel-garage, schlüssel-safe, schlüssel-tresor, schlüsselbox, schlüsselgarage, schlüsselkästchen, schlüsselkasten, schlüsselkästen, schlüsselsafe, schlüsselschloss, schlüsselschrank, schlüsseltresore, schlüsselversteck, security-box, tresor, wandschlüsselsafe, wandtresor, außen, aussen, aussenbereich, büromaterial, code, codeschloss, für-aussen, groß, große, großer, mit-code, mit-schlüssel, mit-zahlencode, mit-zahlenschloss, outdoor, schlüssel, sicherheitstechnik, wall-mounted, wasserdicht, wetterfest, zahlencode, zahlenschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
5
€ 4,90*
ab € 20,31*
€ 28,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,91*
€ 36,93*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.