Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufstrolley in Pink 10027691_52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufstrolley in Pink 10027691_52
Einkaufstrolley in Pink 10027691_52
Einkaufstrolley in Pink 10027691_52
Einkaufstrolley in Pink 10027691_52
Einkaufstrolley in Pink 10027691_52
Einkaufstrolley in Pink 10027691_52
Einkaufstrolley in Pink 10027691_52
Einkaufstrolley in Pink 10027691_52
Einkaufstrolley in Pink 10027691_52
Einkaufstrolley in Pink 10027691_52
Einkaufstrolley in Pink 10027691_52
Einkaufstrolley in Pink 10027691_52
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027691_52
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027691_52
EAN/GTIN:
     4052025896454
Suchbegriffe:
Einkaufs-Roller
Einkaufs-Trolley
Einkaufsroller
Einkaufstrolley
Der Shopping Trolley ist praktisch, um größere Einkäufe bequem zu managen. Dank des ausziehbaren Aluminium-Griffs schieben Sie Ihre Neuerwerbungen ohne große Mühe durch Einkaufszentren, Läden und Straßen. Die Gummirollen laufen leicht und sind kaum zu hören. Hat der Einkaufstrolley seinen Dienst getan, lässt er sich zusammenklappen, sodass er ohne weiteres im Kofferraum Platz findet. Mit eingefahrenem Griff punktet der Falttrolley auch als vielseitige Aufbewahrungsbox in Ihrem Haushalt.

Einkaufstrolley im Detail

- Maße mit ausgezogenem Griff H x B x T: ca. 98 x 45,5 x 37 cm
- Maße mit eingefahrenem Griff H x B x T: ca. 46 x 45,5 x 37 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 46 x 45,5 x 8 cm
- Innenmaße Korb H x B x T: ca. 34,5 x 39,5 x 32 cm
- Maximale Traglast: 35 kg
- Gewicht: ca. 2,6 kg
- Material: ABS-Kunststoff, Aluminium, Gummi
- In verschiedenen Farben

Klappbarer Shopping Trolley
- Zum Einkaufen, Transportieren oder Aufbewahren
- Platzsparend zusammenklapp- und verstaubar
- Mit Aluminium-Griff zum Ausziehen
- 2 Gummirollen laufen leicht und leise
- Vorne und seitlich mit Grifföffnungen

Lieferumfang
- 1x Einkaufstrolley in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Pink
Gewicht:
2.43 kg
Höhe:
98 cm
Länge:
37 cm
Breite:
45.5 cm
Weitere Suchbegriffe: einkaufsroller, einkaufstrolley, einkaufstrolleys, einkaufstrolli, einkaufstrollyfalt-trolley, folding-trolley, grocery-cart, grocery-trolley, hackenporsche, kauftrolley, kisten-trolley, klapptrolleykorb-trolley, mini-trolley, rollkiste, roll-trolley, shopper-trolley, shopping-trolley, transport-trolley, transporttrolley, trolley, trolli, einkaufstrolley-faltbar, einkaufstrolley-klappbar, einkaufswagen-klappbar, faltbarer-einkaufstrolley, klappbarer-einkaufswagen, klappbox-mit-rollen, klappbox-rollen, klappbox-trolley, pack-and-roll, transport-trolley-klappbar, transportbox-rollen, transportkiste-mit-rollen, transporttrolley-klappbar, trolley-klappbar, trolley-wagen, box, einkaufen, faltbar, klappbar, kunststoff, mit-rädern, mit-rollen, rollen, schwarz, shopping, stabil, zum-einkaufen, zum-ziehen, blau, grün, rot, gelb, pink, rosa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.