Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinglashalter in Silber - (B)34,5 x (H)8,8 x (T)26 cm 10027694_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinglashalter in Silber - (B)34,5 x (H)8,8 x (T)26 cm 10027694_0
Weinglashalter in Silber - (B)34,5 x (H)8,8 x (T)26 cm 10027694_0
Weinglashalter in Silber - (B)34,5 x (H)8,8 x (T)26 cm 10027694_0
Weinglashalter in Silber - (B)34,5 x (H)8,8 x (T)26 cm 10027694_0
Weinglashalter in Silber - (B)34,5 x (H)8,8 x (T)26 cm 10027694_0
Weinglashalter in Silber - (B)34,5 x (H)8,8 x (T)26 cm 10027694_0
Weinglashalter in Silber - (B)34,5 x (H)8,8 x (T)26 cm 10027694_0
Weinglashalter in Silber - (B)34,5 x (H)8,8 x (T)26 cm 10027694_0
Weinglashalter in Silber - (B)34,5 x (H)8,8 x (T)26 cm 10027694_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027694_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027694_0
EAN/GTIN:
     4052025276942
Suchbegriffe:
bar-glashalter
bierglas-regal
bierglashalterung
glas-aufhängung

Bis zu 12 Stielgläser unterschiedlicher Art bewahren Sie mit dieser 4-reihigen Gläserschiene platzsparend und dekorativ auf. Sektgläser, Weingläser oder Biergläser hängen dank des Glasaufhängers geordnet nebeneinander und nehmen keine Stellfläche im Küchenschrank in Anspruch. Dafür wird der Schrankeinsatz einfach am Regalbrett eingehängt, die beiliegende Halterung sorgt zusätzlich für Stabilität. Er ist aus verchromtem Eisen gefertigt und kann bei Bedarf jederzeit wieder abgenommen werden.

Weinglashalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8,5 x 34,5 x 26 cm
- Gewicht: ca. 460 g
- Material: verchromtes Eisen
- Farbe: silber

Stielglashalter für bis zu 12 Gläser
- Abstand der Streben pro Schiene (max. Stielbreite): ca. 2 cm
- Breite der Öffnung vorne (max. Ø Fuß): ca. 6,5 cm
- Abstand zwischen den 4 Reihen: je ca. 5 cm
- Für max. 2,2 cm dicke Regalböden

Glasaufhängung für Weingläser
- Bis zu 12 Stielgläser hängend aufbewahren
- Für Weingläser, Sektgläser oder auch Biergläser
- Ideal für heimische Küche, Bars, Restaurants
- Halter einfach am Schrank- oder Regalboden einhängen
- Gläser benötigen keine Stellfläche im Küchenschrank
- Inkl. Halterung zum Bohren für höhere Stabilität

Lieferumfang
- 1x Glashalter Schrankeinsatz
- Halterung mit Schraube
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
34.5 cm
Weitere Suchbegriffe: glasaufhänger, gläser-aufhängung, gläser-hänger, Gläseraufbewahrung, gläserhalter, gläserhalterung, gläserregal, gläserschiene, glass-hanger, glass-holder, glasschiene, schrank-glashalter, schrankeinsatz, sektglas-halterung, sektglas-schiene, sektgläser-halter, sektgläser-halterung, Sektglashalter, stemware-rack, Stielglashalter, weinglas-hänger, weinglas-regal, weinglasaufhänger, weinglasaufhängung, weingläser-aufbewahrung, weingläser-aufhänger, weingläser-halter, weingläser-halterung, weingläser-regal, weingläser-schiene, weinglashalter, weinglashalterung, Weinglasschiene, wine-glass-hanger, wine-glass-holder, wine-glass-rack, aufhängen, bar, biergläser, für-schrank, hängend, küche, metall, sektglas, stielglas, stielgläser, weinglas, weingläser, zum-aufhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.