Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er-Set: Vorratsgläser in Transparent - 700 ml 10027717_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6er-Set: Vorratsgläser in Transparent - 700 ml 10027717_0
6er-Set: Vorratsgläser in Transparent - 700 ml 10027717_0
6er-Set: Vorratsgläser in Transparent - 700 ml 10027717_0
6er-Set: Vorratsgläser in Transparent - 700 ml 10027717_0
6er-Set: Vorratsgläser in Transparent - 700 ml 10027717_0
6er-Set: Vorratsgläser in Transparent - 700 ml 10027717_0
6er-Set: Vorratsgläser in Transparent - 700 ml 10027717_0
6er-Set: Vorratsgläser in Transparent - 700 ml 10027717_0
6er-Set: Vorratsgläser in Transparent - 700 ml 10027717_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027717_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027717_0
EAN/GTIN:
     4052025277178
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose

Mit den praktischen Glasdosen im 6er Set lagern Sie Ihre Lebensmittel platzsparend und übersichtlich. Egal ob Pasta, Linsen, Müsli oder Cornflakes - die Lebensmittelgläser sind vielseitig verwendbar. Der Deckel verschließt die Plätzchengläser luftdicht und macht den Inhalt so länger haltbar. Die Bonbongläser eignen sich auch hervorragend zur Gestaltung des Sweet Tables auf Hochzeiten. Präsentieren Sie leckere Süßigkeiten stilvoll in diesem Candy Bar Set - Ihre Gäste werden begeistert sein!

Vorratsgläser im Detail
- Maße H x D: ca. 15,5 x 11 cm
- Öffnung D: ca. 7 cm
- Volumen: ca. 700 ml
- Gewicht je Glas: ca. 500 g
- Material: Glas, Kunststoff
- Farbe: Transparent

Vielseitige Aufbewahrungsgläser mit Deckel
- Im praktischen 6er Set für die Küche
- Für Nudeln, Linsen, Couscous, Müsli uvm.
- Luftdicht dank Deckel mit Kunststoffring
- Platzsparende und übersichtliche Lagerung
- Auch als Candy Bar Gläser für Hochzeiten
- Gläser einfach per Hand reinigen

Lieferumfang
- 6x Vorratsdose
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
2.92 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Müslibox, Müslidose, Vorrats-Glas, Vorratsglas, vorratsglas, aufbewahrungsglas, aufbewahrungsgläser, biscotti-jar, bonbon-gläser, bonbondose, bonbonglas, bonbongläser, bonboniere, candy-bar-gläser, candy-bar-set, candy-bar-zubehör, candy-behälter, candy-glas, candy-gläser, candy-jar, candygläser, cookie-jar, glasbehälter, glasdose, glass-canisters, glass-jar, glass-storage, keksglas, kitchen-storage-containers, küchenaufbewahrung, küchengläser, lebensmittelglas, müsligläser, nudelglas, pantry-containers, pasta-storage, pastaaufbewahrung, pastabehälter, pastaglas, plätzchenglas, reisglas, storage-jars, süßigkeiten-aufbewahrung, süßigkeiten-behälter, süssigkeiten-glas, süßigkeitenglas, sweet-jar, vorratsbehälter, vorratsdose, vorratsdosen-set, vorratsgläser, vorratsgläser-set, 700ml, airtight, aus-glas, candy-bar, glas, klein, küche, large, luftdicht, mit-deckel, rund, set, vintage, with-lids
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
108
€ 4,90*
ab € 13,80*
€ 19,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,17*
€ 33,32*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.