Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinbelüfter Set in Schwarz 10027758_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinbelüfter Set in Schwarz 10027758_0
Weinbelüfter Set in Schwarz 10027758_0
Weinbelüfter Set in Schwarz 10027758_0
Weinbelüfter Set in Schwarz 10027758_0
Weinbelüfter Set in Schwarz 10027758_0
Weinbelüfter Set in Schwarz 10027758_0
Weinbelüfter Set in Schwarz 10027758_0
Weinbelüfter Set in Schwarz 10027758_0
Weinbelüfter Set in Schwarz 10027758_0
Weinbelüfter Set in Schwarz 10027758_0
Weinbelüfter Set in Schwarz 10027758_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027758_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027758_0
EAN/GTIN:
     4052025277581
Suchbegriffe:
aerator-wine
corkscrew
decanter-set
decanter-ständer

Für einen gemütlichen Abend mit einer guten Flasche Rotwein fehlt Ihnen nur noch das passende Zubehör? Dann sollten Sie sich das Deluxe Wein Set zulegen. Mit dem Folienschneider und dem Korkenzieher können Sie die Flasche öffnen. Der Einschenker ermöglicht ein leichtes Einfüllen. Ausgestattet mit einem handlichen Dekantierer, der direkt in die Halterung gesteckt werden kann, können Sie Ihren Wein optimal belüften - für das perfekte Bukett.

Der Ständer kann bis zu 2 Gläser halten. Zum Einschenken platzieren Sie ihr Glas unter dem Dekanter. Das Sieb sorgt dafür, dass kein Weinstein im Glas landet. Im Gegensatz zu Weinkaraffen bewirkt der Wein Luftsprudler eine extrem schnelle Belüftung Ihres Rotweins. Besonders praktisch - mit dem Verschluss können Sie den Wein auch am nächsten Tag noch genießen. Pumpen Sie einfach mehrmals, um ein Vakuum zu erzeugen.

Weinbelüfter Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 40,5 x 18,5 x 18,5 cm
- Maße Dekantierer H x D: ca. 14 x 5,5 cm
- Max. Gläserhöhe: ca. 29 cm
- Gesamtgewicht: ca. 680 g
- Material: PP, PS, Glas
- Farbe: Schwarz, Transparent
- 7-teiliges Set

Schnelldekanter mit Ständer
- Sekundenschnelles Dekantieren für volles Aroma
- Edler Ständer mit Halterung für Zubehör
- Weingeschenk für echte Kenner des edlen Tropfens
- Multifunktional: Wein öffnen, einschenken, filtern, belüften, verschließen
- Exklusives Sommelier Set für Weinliebhaber
- Wein-Servieren wird zum echten Event
- Reinigung unter fließendem Wasser

Lieferumfang
- 1x Dekantierer
- 1x Weinsieb
- 1x Halterung in Einzelteilen
- 1x Vakuum Flaschenverschluss
- 1x Weinöffner
- 1x Einschenkhilfe
- 1x Folienschneider
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
1.14 kg
Höhe:
40.5 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: decanter-wine, decanters, dekanter, dekanter-ständer, dekantierausgießer, dekantierer, korkenzieher-set, magic-decanter, magic-dekanter, magic-wine-aerator, magic-wine-decanter, rotwein-belüfter, rotwein-dekanter, rotwein-lüfter, schnelldecanter, schnelldekanter, sommelier-set, wein-aerator, wein-ausgiesser, wein-beluefter, wein-belüftung, wein-dekanter-ständer, wein-dekantierer, wein-entlüfter, wein-lüfter, wein-luftsprudler, wein-öffner, wein-sommelier-set, weinausgiesser, weinausschenker, weinbelufter, weinbelüfter, weindekanter, weingeschenk, weingeschenke-set, weinoeffner, weinöffner, weinöffner-set, weinset, weinsieb, weinverschluss, weinzubehör, weinzubehör-set, wine-aerator, wine-areator, wine-breather, wine-decanter, wine-decanter-set, wine-filter, wine-opener-set, wine-pourer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.