Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerschärfer in Schwarz 10027762_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerschärfer in Schwarz 10027762_0
Messerschärfer in Schwarz 10027762_0
Messerschärfer in Schwarz 10027762_0
Messerschärfer in Schwarz 10027762_0
Messerschärfer in Schwarz 10027762_0
Messerschärfer in Schwarz 10027762_0
Messerschärfer in Schwarz 10027762_0
Messerschärfer in Schwarz 10027762_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027762_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027762_0
EAN/GTIN:
     4052025277628
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
Scherenschleifer
Scherenschärfer

Mit stumpfen Messern führen selbst die ausgefeiltesten Kochkünste nur zu kläglichen Ergebnissen in der Küche. Dank des 3-stufigen Messerschleifers muss es dazu jedoch nicht kommen. Die Diamantstäbe ermöglichen das Vorschleifen und Reparieren von Keramik- bzw. Stahlmessern. Für den groben bzw. feinen Schliff von Stahlklingen eignen sich die anderen beiden Stufen des abnehmbaren Kopfes. Der handliche Messerschärfer hat eine rutschhemmende Unterseite, die ein wackelfreies Arbeiten gewährleistet.

Hinweise: Nicht geeignet für gewellte oder gezackte Messer bzw. Scheren. Bitte nur in eine Richtung schleifen. Schleifkopf nicht in die Spülmaschine geben, trocken und sauber halten.

Messerschleifer im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 7,5 x 20 x 4,5 cm
- Maße Schleifkopf H x B x T: ca. 4,5 x 6,5 x 3 cm
- Gewicht: ca. 170 g
- Material: PP, Wolframstahl, Keramikstein, Diamantstäbe
- Farbe: Schwarz

3 Stufen im Überblick
- Diamantstäbe zum Vorschleifen bzw. Reparieren von Stahl- und Keramikmessern ("CERAMIC")
- Wolframstahl zum Schärfen der V-Schneidkante von Stahlmessern ("COARSE")
- Keramikstein für den Feinschliff bzw. zum Polieren von Stahlmessern ("FINE")

Handlicher Messerschärfer
- Zum Schärfen von Keramik- und Stahlmessern mit glatten Klingen
- Liegt dank ergonomischem Griff gut in der Hand
- Rutschhemmende Unterseite für sicheres Arbeiten
- Schleifkopf lässt sich einfach herausnehmen

Lieferumfang
- 1x Messerschleifer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: hand messerschärfer, ceramic-knife-sharpener, diamond-knife-sharpener, hand-sharpener, handmesserschärfer, handmesserschleifer, kitchen-knife-sharpener, knife-sharpener, knife-sharpening, knife-sharpening-tool, Messerschärfer, messerschärfgerät, Messerschleifer, messerschleifgerät, 3-stufen, 3-stufig, carbid, diamant, diamantstäbe, ergonomisch, fein, feinschliff, für-messer, gerät, grob, grobschliff, hand, hilfe, keramik, knive, kompakt, kunststoff, manuell, manuelle, manueller, messer, messerscharf, metall, rod, schwarz, stahl, wolfram, zum-durchziehen, ceramic-knife-sharpeners, diamond-knife-sharpeners, hand-sharpeners, kitchen-knife-sharpeners, knife-sharpeners, knife-sharpening-tools, messerschärfgeräte, messerschleifgeräte, messerspitzer, coarse, fine, ceramic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.