Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set: Pillendose in Weiß 10027766_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er-Set: Pillendose in Weiß 10027766_49
3er-Set: Pillendose in Weiß 10027766_49
3er-Set: Pillendose in Weiß 10027766_49
3er-Set: Pillendose in Weiß 10027766_49
3er-Set: Pillendose in Weiß 10027766_49
3er-Set: Pillendose in Weiß 10027766_49
3er-Set: Pillendose in Weiß 10027766_49
3er-Set: Pillendose in Weiß 10027766_49
3er-Set: Pillendose in Weiß 10027766_49
3er-Set: Pillendose in Weiß 10027766_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027766_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027766_49
EAN/GTIN:
     4052025922320
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer

Behalten Sie mit der praktischen Tablettenbox ganz einfach den Überblick über Ihre tägliche Medikamenteinnahme. Der Pillenspender stellt Ihnen 6 getrennte Fächer für die Sortierung Ihrer Tabletten und Vitamine zur Verfügung. Dank des handlichen Designs und des fest verschließbaren Deckels kann die Vitaminbox problemlos unterwegs genutzt oder mit auf Reisen genommen werden. Den Pillensortierer erhalten Sie mit einem Tablettenteiler, mit dem Sie Ihre Medikamente präzise und einfach zerteilen.

Pillendose im Detail
- Maße Tablettendosierer H x B x T: ca. 2 x 9 x 6,5 cm, Gewicht: ca. 40 g
- Maße Pillenschneider H x B x T: ca. 2,5 x 8,5 x 4 cm, Gewicht: ca. 20 g
- Maße der Fächer H x B x T: ca. 1,5 x 2,5 x 2,5 cm
- Material: PP-Kunststoff

Tablettendosen 3er Set für unterwegs
- 6 Fächer für Medikamente, Vitamine uvm.
- Überblick über regelmäßige Pillen-Einnahme
- Mit präzisem Medikamentenschneider
- Handliches Format - Perfekt für unterwegs
- Herausnehmbarer Einsatz - Einfache Reinigung

Lieferumfang
- 3x Tablettenspender
- 1x Medikamententeiler
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Gewicht:
0.155 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamentenspender, Pillendispenser, Pillendose, Pillendosett, Pillendosierer, Pillenspender, Tablettendispenser, Tablettendose, Tablettendosett, Tablettendosierer, Tablettenspender, medikamenten dosett, dosette, kapseldose, medicine-organizer, medikamentenbox, medikamentendispenser, medikamentendose, medikamentendosierer, medikamentenorganizer, medikamentenschachtel, medikamentenschneider, medikamentensortierer, medikamentenspender, medikamententeiler, pill-box-organizer, pill-boxes, pill-case, pill-dispenser, pill-sorter, pill-cutter, pillenbox, pillendispenser, pillendose, pillenschneider, pillensortierer, pillenspender, pillenteiler, pills-box, reise-medikamentenbox, reise-pillenbox, reise-pillendose, tabletten-dispenser, tabletten-dosen, tablettenbox, tablettendose, tablettendosette, tablettendosierer, tablettenorganizer, tablettenschneider, tablettenspender, tablettenteiler, travel-pill-box, vitamin-box, vitamin-organizer, 1-tag, 6-fächer, 7-tage, fächer, für-unterwegs, klein, medikamente, reise, small, travel, unterwegs, zum-mitnehmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.