Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamentenbox in Schwarz 10027767_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medikamentenbox in Schwarz 10027767_46
Medikamentenbox in Schwarz 10027767_46
Medikamentenbox in Schwarz 10027767_46
Medikamentenbox in Schwarz 10027767_46
Medikamentenbox in Schwarz 10027767_46
Medikamentenbox in Schwarz 10027767_46
Medikamentenbox in Schwarz 10027767_46
Medikamentenbox in Schwarz 10027767_46
Medikamentenbox in Schwarz 10027767_46
Medikamentenbox in Schwarz 10027767_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027767_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027767_46
EAN/GTIN:
     4052025922313
Suchbegriffe:
arzneidose
arzneidosierer
arzneimitteldose
dosette

Behalten Sie mit der praktischen Tablettenbox ganz einfach den Überblick über Ihre tägliche Medikamenteinnahme. Der Wochendispenser besteht aus 7 getrennten und mit den Wochentagen beschrifteten Pillenspendern. Da die einzelnen Fächer mit den Klappdeckeln sicher verschlossen sind, kann die Medikamentendose auch problemlos unterwegs genutzt oder mit auf Reisen genommen werden. Die Tablettenschachtel erhalten Sie mit einem Tablettenteiler, mit dem Sie Ihre Medikamente präzise und einfach zerteilen.

Hinweis: Reinigungsmittel und hohe Temperaturen können den Aufdruck negativ beeinflussen. Bitte per Hand waschen.

Medikamentenbox im Detail
- Maße Tablettendosierer H x B x T: ca. 2,5 x 22 x 5 cm
- Maße Pillenschneider H x B x T: ca. 2,5 x 8,5 x 4 cm
- Maße der Fächer H x B x T: ca. 1,5 - 2 x 3 x 3,5 cm
- Gewicht Set: ca. 80 g
- Material: PP-Kunststoff

Wochentablettenbox mit Beschriftung
- 7 Fächer für Medikamente, Vitamine uvm.
- Überblick über regelmäßige Pillen-Einnahme
- Aufdruck der Wochentage auf Deutsch
- Mit präzisem Medikamentenschneider
- Geeignet für zu Hause und unterwegs

Lieferumfang
- 1x Tablettenspender
- 1x Medikamententeiler
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
5 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: medicament-dispenser, medicine-dispenser, medikamenten-dose, medikamentenbox, medikamentendispenser, medikamentendose, medikamentendosette, medikamentendosierer, medikamentenorganizer, medikamentenschachtel, medikamentensortierer, medikamentenspender, medikamentenwochenbox, pill-boxes, pill-container, pill-cutter, pill-dispenser, pill-organizer, pillbox, pillenbox, pillendispenser, pillendose, pillensortierer, pillenspender, pillenwochenbox, pills-box, tabletten-dispenser, tabletten-organizer, tablettenbox, tablettendispenser, tablettendose, tablettendosette, tablettendosierer, tablettenorganizer, tablettenschneider, tabletten-spender, tabletten-teiler, vitamin-box, wochendispenser, wochentablettenbox, 7, 7-day, 7-tage, 7-fächer, eine-woche, große-fächer, medikamente, reise, week, woche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.