Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nähkästchen in Rosa/ Weiß 10027777_493


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nähkästchen in Rosa/ Weiß 10027777_493
Nähkästchen in Rosa/ Weiß 10027777_493
Nähkästchen in Rosa/ Weiß 10027777_493
Nähkästchen in Rosa/ Weiß 10027777_493
Nähkästchen in Rosa/ Weiß 10027777_493
Nähkästchen in Rosa/ Weiß 10027777_493
Nähkästchen in Rosa/ Weiß 10027777_493
Nähkästchen in Rosa/ Weiß 10027777_493
Nähkästchen in Rosa/ Weiß 10027777_493
Nähkästchen in Rosa/ Weiß 10027777_493
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027777_493
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027777_493
EAN/GTIN:
     4052025886639
Suchbegriffe:
Nähkasten
Nähkästchen
Nähkörbchen
In dem fröhlichen tragbaren Nähkasten haben Sie alles Zubehör für Ihr liebstes Hobby immer ordentlich verstaut. Durch das große Innenfach und die herausnehmbare Einlage können Sie Stoff, Schere, Maßband, Garn, Knöpfe und mehr übersichtlich sortieren. Ein praktisches Nadelkissen und ein Stofffach runden die Ausstattung ab. Das tolle Design im Landhausstil macht zudem gute Laune und ist ein echter Blickfang neben der Nähmaschine. Durch den magnetischen Knopf ist die Nähbox fest verschlossen.

Nähkästchen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 17 x 31 x 23 cm
- Innenraum H x B x T: ca. 13 x 27 x 19 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Baumwolle, Polyester, PP-Kunststoff
- In verschiedenen Designs erhältlich

Nähkörbchen mit Einlage mit 8 Fächern
- Gesamtmaße Einlage H x B x T: ca. 3 x 28,5 x 19 cm
- Rechteckiges Außenfach H x B x T: ca. 2 x 26,5 x 4,5 cm
- L-förmiges Außenfach H x B x T: ca. 2 x 26,5/10 x 5/9 cm
- Seitenfach H x B x T: ca. 2 x 10 x 4 cm
- 4 Seitenfächer H x B x T: ca. 2 x 5 x 4
- Mittleres Fach H x B x T: ca. 1,5 x 6 x 4 cm

Ungefüllte Nähschatulle mit buntem Bezug
- Dekorative Garnkassette mit fröhlichem Muster
- Näh- und Strickzeug übersichtlich aufbewahren
- Großes Fach für Stoffe, Wolle, kleine Nähprojekte uvm.
- Einlage mit Fächern für Nadeln, Garn, Schere, Knöpfe etc.
- Ist befüllt die ideale Geschenkidee für Hobby-Näherinnen

Lieferumfang
- 1x Nähkorb
- 1x Fächer-Einlage
- Ohne Nähzubehör
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Weiß | Gold
Gewicht:
0.95 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
23 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: garnbox, handarbeitskoffer, handarbeitskorb, handarbeitstasche, kindernähkasten, kindernähkorb, knitting-basket, naehkaestchen, naehkasten, naehkorb, näh-organizer, nähaufbewahrungsbox, nähbox, nähkassette, nahkästchen, nähkästchen, nähkasten, nähkiste, nähkkasten, nähkoffer, nähkorb, nähkörbchen, nählasten, nähschatulle, nähtasche, sewing-basket, sewing-box, sewing-storage, strickkoffer, aufbewahrung, aufklappbar, beige, box, für-kinder, für-mädchen, für-nähmaschine, groß, gross, grosses, kinder, landhaus, landhausstil, leer, mädchen, mit-deckel, mit-fächern, modern, nahkastchen, ohne-inhalt, organizer, profi, punkte, retro, rot, schloss, stoff, vintage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.