Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panamahut in Beige 10027791_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panamahut in Beige 10027791_0
Panamahut in Beige 10027791_0
Panamahut in Beige 10027791_0
Panamahut in Beige 10027791_0
Panamahut in Beige 10027791_0
Panamahut in Beige 10027791_0
Panamahut in Beige 10027791_0
Panamahut in Beige 10027791_0
Panamahut in Beige 10027791_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027791_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027791_0
EAN/GTIN:
     4052025277918
Suchbegriffe:
Freizeithut
Sommerhut
Sonnenhut
freizeithut weiss

Beeindrucken Sie die Ladys beim Karneval oder ziehen Sie als skrupellose Bande zum Junggesellenabschied mit diesem stylischen Strohhut umher. Der Kostümhut im coolen Bogart Design sorgt für einen geheimnisvollen Look und zieht auch als modische Kopfdeckung die Blicke auf sich. Ein grandioser Auftritt ist Ihnen mit dem beigen Panamahut und seinem schwarzen Hutband garantiert. Der vielseitige Fedora Hut beeindruckt außerdem als sommerliches Accessoire am Strand oder im Garten.

Panamahut im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 14 x 23 x 36 cm
- Innenumfang für Kopf: ca. 54 cm
- Breite Hutband: ca. 2,5 cm
- Breite Hutkrempe: ca. 8,5 cm
- Gewicht: ca. 80 g
- Material: MDF, Kunststoff
- Farbe: Beige, schwarz

Stylischer Strohhut im Trilby Look
- Kopfbedeckung für Damen und Herren
- Als Kostümzubehör für Mafiosi Verkleidung
- Für Fasching, JGA, Mottopartys und mehr
- Geflochtene Optik mit schwarzem Stoffband
- Auch als modisches Accessoire für den Sommer

Lieferumfang
- 1x Sonnenhut
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Creme | Schwarz
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
36 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: basthut, basthüte, bogart-strohhut, bogart-strohüte, bogarthut, bogarthüte, cowboyhut, cowboyhüte, damenhut, damenhüte, faschingshut, faschingshüte, fedorahut, fedorahüte, havanna-hut, havanna-hüte, havanna-strohhut, havanna-strohhüte, hawaii-strohhut, hawaii-strohhüte, hawaiihut, hawaiihüte, herrenhut, herrenhüte, karibikhut, karibikhüte, karnevalshut, karnevalshüte, kostüm-strohhut, kostüm-strohhüte, kostümhut, kostümhüte, mafiahut, mafiahüte, panama-hat, panama-hats, panamahut, panamahüte, pnamahut, sommerhut, sommerhüte, sonnenhut, sonnenhüte, strandhut, strandhüte, stroh-hat, stroh-hats, strohut, strohhüte, tribly-hut, tribly-hüte, trilby, trilbies, trilby-hut, trilby-hüte, westernhut, westernhüte, beige, damen, damen-rollbar, faltbar, herren, herren-fasching, herren-original, herren-rollbar, jungen, kinder, männer, rollbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.