Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3tlg. Aufbewahrungskörbe Set in Grau/ Weiß 10027839_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3tlg. Aufbewahrungskörbe Set in Grau/ Weiß 10027839_111
3tlg. Aufbewahrungskörbe Set in Grau/ Weiß 10027839_111
3tlg. Aufbewahrungskörbe Set in Grau/ Weiß 10027839_111
3tlg. Aufbewahrungskörbe Set in Grau/ Weiß 10027839_111
3tlg. Aufbewahrungskörbe Set in Grau/ Weiß 10027839_111
3tlg. Aufbewahrungskörbe Set in Grau/ Weiß 10027839_111
3tlg. Aufbewahrungskörbe Set in Grau/ Weiß 10027839_111
3tlg. Aufbewahrungskörbe Set in Grau/ Weiß 10027839_111
3tlg. Aufbewahrungskörbe Set in Grau/ Weiß 10027839_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027839_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027839_111
EAN/GTIN:
     4052025884772
Suchbegriffe:
aufbewahr korb
aufbewahrungsbox
aufbewahrungskorb
aufbewahrungskörbchen

Sind Sie es Leid, dass sich die Schals im Flur stapeln und die Spielsachen Ihres Kindes auf dem Boden herumfliegen? Diese praktischen Aufbewahrungskörbe können Ihnen zur besseren Ordnung helfen! Verstauen Sie einfach Kleinteile und Klamotten in den Stoffboxen und räumen Sie diese in Ihr Regal - die Box verdeckt jeden chaotischen Inhalt. Dank 3 verschiedener Größen passen die Regalkörbe in viele Fächer und erleichtern Ihnen das Aufräumen. Das maritime Design bringt frischen Wind in Ihr Zuhause.

Aufbewahrungskörbe im Detail
- Maße Groß H x B x T: ca. 20 x 40 x 30 cm / ca. 350 g
- Maße Mittel H x B x T: ca. 18,5 x 35 x 25 cm / ca. 250 g 
- Maße Klein H x B x T: ca. 13,5 x 30 x 20 cm / ca. 200 g 
- Material: Polyester

Regalkörbe mit Henkel in 3 Größen
- Ordentliches Verstauen von Spielzeug, Schals, etc.
- Die Wohnung im Handumdrehen aufräumen
- Für das Wohnzimmer, das Kinderzimmer oder den Flur
- Streifen und maritimer Look sind ideal für eine moderne Einrichtung
- 3 Größen für alle Regalabmessungen und Schrankeinheiten

Lieferumfang
- 1x Aufbewahrungskorb klein
- 1x Aufbewahrungskorb mittel
- 1x Aufbewahrungskorb groß
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
30 cm
Breite:
40 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.