Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildschirmständer in Transparent - (B)70 x (T)24 cm 10027843_536


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bildschirmständer in Transparent - (B)70 x (T)24 cm 10027843_536
Bildschirmständer in Transparent - (B)70 x (T)24 cm 10027843_536
Bildschirmständer in Transparent - (B)70 x (T)24 cm 10027843_536
Bildschirmständer in Transparent - (B)70 x (T)24 cm 10027843_536
Bildschirmständer in Transparent - (B)70 x (T)24 cm 10027843_536
Bildschirmständer in Transparent - (B)70 x (T)24 cm 10027843_536
Bildschirmständer in Transparent - (B)70 x (T)24 cm 10027843_536
Bildschirmständer in Transparent - (B)70 x (T)24 cm 10027843_536
Bildschirmständer in Transparent - (B)70 x (T)24 cm 10027843_536
Bildschirmständer in Transparent - (B)70 x (T)24 cm 10027843_536
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027843_536
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027843_536
EAN/GTIN:
     4052025921330
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Lange im Sitzen zu arbeiten und dabei dauerhaft nach unten schauen zu müssen, ist kein Vergnügen für Rücken und Nacken. Mithilfe des Bildschirmständers können Sie eine schonendere und damit produktivere Sitzhaltung einnehmen. Die herausdrehbaren Beine erlauben es Ihnen, die Höhe an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sind Sie mit Ihrer Arbeit fertig, können Sie die Tastatur einfach unter die stabile Platte aus gehärtetem Glas schieben und auf diese Weise Platz auf dem Schreibtisch sparen. 

Bildschirmständer im Detail

- Maße kleiner Ständer B x T: ca. 38,5 x 24 cm / ca. 2,1 kg
- Maße mittelgroßer Ständer B x T: ca. 56 x 24 cm / ca. 2,9 kg
- Maße großer Ständer B x T: ca. 70 x 24 cm / ca. 3,6 kg
- Höhe: ca. 9 - 11 cm
- Dicke Glasplatte: ca. 8 mm
- Durchmesser je Bein: ca. 2,5 cm

Weitere Details zur Monitorerhöhung
- Maximale Traglast: 10 kg
- Material: Gehärtetes Glas, Aluminium, Edelstahl
- Farbe: Transparent, silber

Höhenverstellbarer Monitorständer
- Für nacken- und rückenschonende Sitzhaltung am Schreibtisch
- Höhe der Beine lässt sich verstellen - Einfach herausdrehen
- Platzsparendes Design ermöglicht Verstauen der Tastatur
- Monitor im Büro oder Homeoffice auf dem Ständer platzieren
- Auch als Ablage für den Bildschirm Ihres Fernsehers geeignet
- Keine Kratzer im Tisch dank kleiner Schoner aus Gummi

Lieferumfang
- 1x Bildschirmständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
3.55 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
24 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer durchsichtig, bildschirmständer, monitorständer, monitorerhöhung, monitorerhöhungen, bildschirmerhöhung, bildschirmerhöhungen, monitortisch, monitortische, glasständer, fernseherhöhung, fernseherhöhungen, schreibtischaufsatz, schreibtischaufsätze, erhöhung, erhöhungen, notebookständer, tv-aufsatz, monitor-stand, tv-erhoehung, monitor-riser, monitorständer-glas, monitor-erhöhung, tv-erhöhung, monitor-ständer, tv-stand-glass, glass-monitor-stand, schreibtisch-glas, tv-stands, fernseh-erhöhung, tv-erhöhung-glas, tv-glastisch, tv-untergestell, monitor-stand-glass, tv-aufsatz-glas, laptop-riser, adjustable-monitor-stand, tv-podest, monitorständer-aus-glas, erhöhung-tv, fernseher-aufsatz, monitor-stands, glas-monitor, pc-monitor-stand, fernseher-erhöhung, monitor-erhöhung-glas, tv-untersatz, aufsatz-fernseher, glass-tv-stand, monitorerhöhung-glas, glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
323
€ 4,90*
ab € 18,52*
€ 26,14*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,85*
€ 34,14*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.