Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildschirmständer Glas in Transparent - (B)56 x (T)24 cm 10027844_535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildschirmständer Glas in Transparent - (B)56 x (T)24 cm 10027844_535
Bildschirmständer Glas in Transparent - (B)56 x (T)24 cm 10027844_535
Bildschirmständer Glas in Transparent - (B)56 x (T)24 cm 10027844_535
Bildschirmständer Glas in Transparent - (B)56 x (T)24 cm 10027844_535
Bildschirmständer Glas in Transparent - (B)56 x (T)24 cm 10027844_535
Bildschirmständer Glas in Transparent - (B)56 x (T)24 cm 10027844_535
Bildschirmständer Glas in Transparent - (B)56 x (T)24 cm 10027844_535
Bildschirmständer Glas in Transparent - (B)56 x (T)24 cm 10027844_535
Bildschirmständer Glas in Transparent - (B)56 x (T)24 cm 10027844_535
Bildschirmständer Glas in Transparent - (B)56 x (T)24 cm 10027844_535
Bildschirmständer Glas in Transparent - (B)56 x (T)24 cm 10027844_535
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027844_535
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027844_535
EAN/GTIN:
     4052025921323
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Lange im Sitzen zu arbeiten und dabei dauerhaft nach unten schauen zu müssen, ist kein Vergnügen für Rücken und Nacken. Mithilfe des Bildschirmständers können Sie eine schonendere und damit produktivere Sitzhaltung einnehmen. Die herausdrehbaren Beine erlauben es Ihnen, die Höhe an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sind Sie mit Ihrer Arbeit fertig, können Sie die Tastatur einfach unter die stabile Platte aus gehärtetem Glas schieben und auf diese Weise Platz auf dem Schreibtisch sparen. 

Bildschirmständer im Detail

- Maße mittlerer Ständer B x T: ca. 56 x 24 cm / ca. 2,8 kg
- Maße großer Ständer B x T: ca. 70 x 24 cm / ca. 3,4 kg
- Höhe: ca. 9 - 11 cm
- Dicke Glasplatte: ca. 8 mm
- Durchmesser je Bein: ca. 2,5 cm

Weitere Details zur Monitorerhöhung
- Maximale Traglast: 10 kg
- Material: Gehärtetes Glas, Aluminium, Edelstahl
- Farbe: Transparent, silber

Höhenverstellbarer Monitorständer
- Für nacken- und rückenschonende Sitzhaltung am Schreibtisch
- Höhe der Beine lässt sich verstellen - Einfach herausdrehen
- Platzsparendes Design ermöglicht Verstauen der Tastatur
- Monitor im Büro oder Homeoffice auf dem Ständer platzieren
- Auch als Ablage für den Bildschirm Ihres Fernsehers geeignet
- Keine Kratzer im Tisch dank kleiner Schoner aus Gummi

Lieferumfang
- 1x Bildschirmständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
2.79 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
24 cm
Breite:
56 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer silber, bildschirmständer, relaxdays monitoraufsatz, monitorständer, monitorerhöhung, monitorerhöhungen, bildschirmerhöhung, bildschirmerhöhungen, monitortisch, monitortische, glasständer, fernseherhöhung, fernseherhöhungen, schreibtischaufsatz, schreibtischaufsätze, erhöhung, erhöhungen, notebookständer, tv-aufsatz, monitor-stand, tv-erhoehung, monitor-riser, monitorständer-glas, monitor-erhöhung, tv-erhöhung, monitor-ständer, tv-stand-glass, glass-monitor-stand, schreibtisch-glas, tv-stands, fernseh-erhöhung, tv-erhöhung-glas, tv-glastisch, tv-untergestell, monitor-stand-glass, tv-aufsatz-glas, laptop-riser, adjustable-monitor-stand, tv-podest, monitorständer-aus-glas, erhöhung-tv, fernseher-aufsatz, monitor-stands, glas-monitor, pc-monitor-stand, fernseher-erhöhung, monitor-erhöhung-glas, tv-untersatz, aufsatz-fernseher, glass-tv-stand, monitorerhöhung-glas, glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.