Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Dunstabzugsfilter in Weiß 10027846_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Dunstabzugsfilter in Weiß 10027846_0
5x Dunstabzugsfilter in Weiß 10027846_0
5x Dunstabzugsfilter in Weiß 10027846_0
5x Dunstabzugsfilter in Weiß 10027846_0
5x Dunstabzugsfilter in Weiß 10027846_0
5x Dunstabzugsfilter in Weiß 10027846_0
5x Dunstabzugsfilter in Weiß 10027846_0
5x Dunstabzugsfilter in Weiß 10027846_0
5x Dunstabzugsfilter in Weiß 10027846_0
5x Dunstabzugsfilter in Weiß 10027846_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027846_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027846_0
EAN/GTIN:
     4052025278465
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube

Wer gerne kocht, weiß, dass häufiges Brutzeln und Braten Spuren in der Küche hinterlässt. Mit diesen praktischen Filtermatten brauchen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Die Abzug Filter bestehen aus Vliesstoff, der die Fettpartikel aus Kochdämpfen herausfiltert und speichert. Auf diese Weise werden unschöne Ablagerungen auf Küchenmöbeln und an den Wänden verhindert. Den Vliesfilter erhalten Sie im praktischen 5er Set, sodass Sie die Dunstfilter einfach und regelmäßig wechseln können.

Hinweis: Schwer entflammbar nach DIN 53438

Filter Dunstabzugshaube im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1 x 47 x 59 cm
- Gewicht je Filter: ca. 3 g
- Material: Polyester (Vlies)
- Farbe: Weiß

Filter für Abzugshauben im 5er Set
- Zur Aufnahme und Speicherung von Fettpartikeln
- Verhindert unschöne Ablagerungen in der Küche
- Zuschneidbar - Passt in viele Dunstabzugshauben
- Praktisches Set für einen regelmäßigen Wechsel
- Sicherheit - Aus schwer entflammbarem Vliesstoff

Lieferumfang
- 5x Dunstabzugshaubenfilter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
59 cm
Breite:
47 cm
Weitere Suchbegriffe: Filtermatte Dunstabzugshaube, dunstabzugshauben filter, abzugfilter, abzug-fllter, abzugshaubenfilter, abzugshauben-filter, dunstabzug-flauschfilter, dunstabzugsfilter, dunstabzugshaubenfilter, dunstfilter, fettfilter, filtermatte, filtermatten, filtervlies, filtervliese, flauschfilter, vliesfilter, 47x57, abzugshaube, dunstabzugshaube, für-dunstabzugshaube, vlies, zuschneidbar, abzugshaube-fettfilter, abzugshaube-filter, dunstabzug-filter, dunstabzugshaube-filter, fettfilter-dunstabzugshaube, filter-abzugshaube, filter-abzugshaube-zuschneidbar, filter-dunstabzug, filter-dunstabzugshaube, filter-dunstabzugshaube-zuschneidbar, filter-für-abzugshaube, filter-für-abzugshaube-küche, filter-für-dunstabzug, filter-für-dunstabzugshaube, filter-zuschneidbar, filtermatten-für-dunstabzugshauben, küchenhaube-filter, vlies-dunstabzugshaube, vlies-für-dunstabzugshaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.