Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfass in Natur - 1,25 l 10027852_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzfass in Natur - 1,25 l 10027852_0
Holzfass in Natur - 1,25 l 10027852_0
Holzfass in Natur - 1,25 l 10027852_0
Holzfass in Natur - 1,25 l 10027852_0
Holzfass in Natur - 1,25 l 10027852_0
Holzfass in Natur - 1,25 l 10027852_0
Holzfass in Natur - 1,25 l 10027852_0
Holzfass in Natur - 1,25 l 10027852_0
Holzfass in Natur - 1,25 l 10027852_0
Holzfass in Natur - 1,25 l 10027852_0
Holzfass in Natur - 1,25 l 10027852_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027852_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027852_0
EAN/GTIN:
     4052025278526
Suchbegriffe:
1l-holzfass
1l-whiskyfass
fass-holz-klein
fass-klein

Dieses dekorative Holzfass lässt die Herzen von Liebhabern feiner Spirituosen höher schlagen. Das Schnapsfass besteht aus hellem Holz und ist mit Aluminiumfolie ausgekleidet. Das kleine Fass eignet sich daher für die Lagerung von Wein, Whiskey und anderen Schnäpsen. Das Whiskeyfass erhalten Sie mit Bock und Zapfhahn, wodurch die Verkostung zu einem außergewöhnlichem Erlebnis wird. Befüllt mit dem Lieblingsgetränk ist das Weinfass eine kreative Geschenkidee.

Holzfass im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 23 x 16 x 25,5 cm
- Maße Fass (ohne Hahn und Knauf) D x T: ca. 14,5 x 19,5 cm
- Maße Gestell H x B x T: ca. 7 x 15 x 20 cm
- Volumen: ca. 1,25 Liter
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Holz, Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Natur

Kleines Deko Holzfass
- Geeignet für Wein, Whisky und andere Schnäpse
- Aus schön gemasertem Holz mit Aluminiumverkleidung
- Zur außergewöhnlichen Lagerung von Spirituosen
- Kreative Geschenkidee für Genießer feiner Tropfen
- Echter Hingucker in Küche, Wohnzimmer oder Bars

Wichtige Hinweise
- Fass darf nicht geschüttelt werden
- Waschen Sie das Likörfass vor der ersten Nutzung gründlich mit Wasser aus
- Zum Befüllen des Fasses drehen Sie den Zapfhahn ab und gießen die Flüssigkeit langsam in die Öffnung
- Holzfass ist nicht für das Befüllen mit Bier und kohlensäurehaltigen Getränken geeignet
- Whiskyfass hat keine Reifungsfunktion

Lieferumfang
- 1x Spirituosenfass in Einzelteilen
- Mit Bock und Zapfhahn
- Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Dunkelbraun
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
16 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.