Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Maske im 20er Set, zum Bemalen und Basteln, Karneval, Fasching, Pappmaske Gesicht HxBxT 24 x 18,5 x 8 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Maske im 20er Set, zum Bemalen und Basteln, Karneval, Fasching, Pappmaske Gesicht HxBxT 24 x 18,5 x 8 cm, weiß
Relaxdays Maske im 20er Set, zum Bemalen und Basteln, Karneval, Fasching, Pappmaske Gesicht HxBxT 24 x 18,5 x 8 cm, weiß
Relaxdays Maske im 20er Set, zum Bemalen und Basteln, Karneval, Fasching, Pappmaske Gesicht HxBxT 24 x 18,5 x 8 cm, weiß
Relaxdays Maske im 20er Set, zum Bemalen und Basteln, Karneval, Fasching, Pappmaske Gesicht HxBxT 24 x 18,5 x 8 cm, weiß
Relaxdays Maske im 20er Set, zum Bemalen und Basteln, Karneval, Fasching, Pappmaske Gesicht HxBxT 24 x 18,5 x 8 cm, weiß
Relaxdays Maske im 20er Set, zum Bemalen und Basteln, Karneval, Fasching, Pappmaske Gesicht HxBxT 24 x 18,5 x 8 cm, weiß
Relaxdays Maske im 20er Set, zum Bemalen und Basteln, Karneval, Fasching, Pappmaske Gesicht HxBxT 24 x 18,5 x 8 cm, weiß
Relaxdays Maske im 20er Set, zum Bemalen und Basteln, Karneval, Fasching, Pappmaske Gesicht HxBxT 24 x 18,5 x 8 cm, weiß
Relaxdays Maske im 20er Set, zum Bemalen und Basteln, Karneval, Fasching, Pappmaske Gesicht HxBxT 24 x 18,5 x 8 cm, weiß
Relaxdays Maske im 20er Set, zum Bemalen und Basteln, Karneval, Fasching, Pappmaske Gesicht HxBxT 24 x 18,5 x 8 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027862_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027862_0
EAN/GTIN:
     4052025278625
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
Fan-Maske
Faschingsmaske
Party-Maske

Die nächste Kostümparty steht an und Fasching oder Halloween sind auch nicht mehr lange hin? Dieses Set aus 20 weißen Masken ist ideal für jedes Event. Durch die neutrale Gestaltung können Sie die Maske Ihrem Kostüm individuell anpassen und mit ein wenig Farbe und Bastelei ein wunderschönes Unikat erschaffen. Auch geeignet sind die Pappmasken für Theateraufführungen, Gruppenkostüme oder als Bastelprojekt auf Kindergeburtstagen. Das Material der Neutralmasken erlaubt ein vielfältiges Gestalten.

Maske weiß im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 24 x 18,5 x 8 cm
- Maße Augenöffnung H x B: ca. 2 x 4,5 cm
- Länge Gummiband: entspannt ca. 26 cm
- Gewicht: ca. 45 g
- Material: Papier
- Farbe: Weiß

Weiße Pappmasken im Set
- Ideal geeignet für Gruppenkostüme und Bastelaktionen
- Vielfältig gestaltbar mit Farben, Federn, Glitzer und mehr
- Perfekt für Halloween, Fasching und Maskenbälle
- Pappe ist leicht zu bemalen und sehr stabil
- Mit Gummizug für einen festen Halt am Gesicht

Lieferumfang
- 20x Maske weiß
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.82 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
8 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Partymaske, party maske, maske weiß, relaxdays maske weiß, ..., bastelmaske, bastel-maske, bastel maske, bastelmasken, bastel-masken, bastel masken, faschingsmaske, faschings-maske, faschings maske, faschingsmasken, faschings-masken, faschings masken, gesichtsmaske, gesichts-maske, gesichts maske, gesichtsmasken, gesichts-masken, gesichts masken, gipsmaske, gips-maske, gips maske, gipsmasken, gips-masken, gips masken, horrormaske, horror-maske, horror maske, horrormasken, horror-masken, horror masken, mask, masks, maske, masken, maskenrohling, masken-rohling, masken rohling, maskenrohlinge, masken-rohlinge, masken rohlinge, neutralmaske, neutral-maske, neutral maske, neutralmasken, neutral-masken, neutral masken, pantomimemaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.