Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannenkissen in Weiß - (B)30,5x (H)19,5 x (T)3,5 cm 10027865_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannenkissen in Weiß - (B)30,5x (H)19,5 x (T)3,5 cm 10027865_49
Badewannenkissen in Weiß - (B)30,5x (H)19,5 x (T)3,5 cm 10027865_49
Badewannenkissen in Weiß - (B)30,5x (H)19,5 x (T)3,5 cm 10027865_49
Badewannenkissen in Weiß - (B)30,5x (H)19,5 x (T)3,5 cm 10027865_49
Badewannenkissen in Weiß - (B)30,5x (H)19,5 x (T)3,5 cm 10027865_49
Badewannenkissen in Weiß - (B)30,5x (H)19,5 x (T)3,5 cm 10027865_49
Badewannenkissen in Weiß - (B)30,5x (H)19,5 x (T)3,5 cm 10027865_49
Badewannenkissen in Weiß - (B)30,5x (H)19,5 x (T)3,5 cm 10027865_49
Badewannenkissen in Weiß - (B)30,5x (H)19,5 x (T)3,5 cm 10027865_49
Badewannenkissen in Weiß - (B)30,5x (H)19,5 x (T)3,5 cm 10027865_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027865_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027865_49
EAN/GTIN:
     4052025921170
Suchbegriffe:
Badewannen Kissen
Badewannen Liegekissen
Badewannenkissen
Badewannenkopfstütze

Wenn Sie mal wieder Ihre Wellness-Auszeit in der Badewanne in vollen Zügen genießen wollen, ist dieses Wannenkissen genau das Richtige für Sie. Legen Sie Ihren Kopf auf das weiche Nackenkissen anstatt auf den harten Badewannenrand. Der weiche Schaumstoff stützt dabei Ihren Kopf und nimmt Ihrem Nacken die Anspannung. Die 8 Saugnäpfe auf der Hinterseite des Badekissens sorgen für optimalen Halt. Somit können Sie Kraft für neue Aufgaben tanken und bei Bedarf auch Ihre Haare trocken halten.

Badewannenkissen im Detail
- Maße Kissen H x B x T: ca. 19,5 x 30,5 x 3,5 cm
- Durchmesser Saufnäpfe: ca. 1,8 cm
- Material: weicher PVC-Schaum
- Gewicht: ca. 130 g
- Verschiedene Farben

Nackenstützkissen für die Badewanne
- Entspannung für Kopf und Nacken
- 8 Saugnäpfe sorgen für optimalen Halt
- Hält außerdem Ihre Haare trocken
- Geruchloses und rutschfestes Material
- Weiches Kissen für mehr Komfort beim Baden

Lieferumfang
- 1x Badewannenkissen in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
19.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kopfpolster Badewanne, Nackenkissen Badewanne, Nackenpolster, Sicherheitseinlage Nackenkissen, kopfpolster badewanne, badekissen, badekopfkissen, badenackenkissen, badepolster, badewannenkissen, badewannenkopfkissen, badewannenpolster, bath-cushion, bath-cushions, bath-pillow, bath-pillows, bathtub-pillow, bathtub-pillows, nackenkissen, nackenpolster, wannenkissen, blau, design, dunkelgrau, ergonomisch, farbig, flexibel, freistehende-wanne, für-badewanne, grau, hellgrau, komfort, kopf, lang, massage, mesh, mit-saugnäpfen, mit-saugnäpfen-weiß, modern, nacken, nacken-massage, relax, rutschfest, rutschfestes, saugnäpfen, spa, türkis, weis, weiss, weiß, wellness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.